曜日別特売

ブロワー

ブロワー - REXON(レクソン)

「吹く・吸う」がこれ1台で可能!どんなところも簡単清掃!!

用途
凹凸面・狭い所なども素早く清掃
集塵機能付・小さなゴミの集塵
趣味の後片付けに
各種機械の清掃・木工作業時の清掃に最適
付属品
ノズル
ダストパック
オレンジ
消費電力(W)
360
定格周波数(Hz)
50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×200×170
回転速度(min-1[r.p.m])
13000
風圧[50/60Hz](Pa)
3822
風量(m2/s)
0.038
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09170156FPB350100(50Hz/60Hz)3.8約1.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする