仕様●最大負荷電流 : 25 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 240 V AC●最小負荷電圧 : 100 V ac●最小電圧制御 : 2 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 2→ 10 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●ターミナルタイプ : ねじ●シリーズ : PCVV ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 22.9mm●高さ : 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 240 V AC最小負荷電圧 = 100 V ac最小電圧制御 = 2 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 2→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.15 Aターミナルタイプ = ねじシリーズ = PCVV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 22.9mm高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード