絞り込み
ブランド
- ユニオンツール
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
3ページ目: ユニオンツールのすべての商品
特価

超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥20,544~税込¥22,598~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,680~税込¥8,448~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイト電極加工用4枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックラジアスエンドミル。グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティング膜の採用により、抜群の耐摩耗性を実現。密着性にも優れたコーティング膜で、さらに刃形状を最適化することで長寿命を達成。材質微粒子超硬合金(MG)刃数4
UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス
ユニオンツール¥23,539~税込¥25,893~1本翌々日出荷切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH
ユニオンツール¥21,475~税込¥23,623~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥2,784~税込¥3,062~1本当日出荷から9日以内出荷DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。材質Super MG刃数2被削材銅表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
ユニオンツール¥7,200~税込¥7,920~1本当日出荷から翌々日出荷難削材の高送り・高能率加工を実現用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
ユニオンツール¥4,800~税込¥5,280~1本当日出荷から3日以内出荷不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥18,672~税込¥20,539~1本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)表面処理UDC刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥15,557~税込¥17,113~1本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)表面処理UDC刃数2ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥3,504~税込¥3,854~1本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル
ユニオンツール¥18,672~税込¥20,539~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具用途超硬合金加工用、硬脆材仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884溝数2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥8,990~税込¥9,889~1本翌々日出荷ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)表面処理DIA刃数2質量(g)884ねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル面取りカッタ
ユニオンツール¥6,240~税込¥6,864~1本当日出荷切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥5,184~税込¥5,702~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,960~税込¥4,356~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から9日以内出荷幅広いラインアップの定番ボール用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥3,226~税込¥3,549~1本当日出荷から翌々日出荷幅広いラインアップの定番ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,168~税込¥3,485~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥3,226~税込¥3,549~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工用ショートシャンクボール用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,800~税込¥5,280~1本当日出荷から翌々日出荷充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,798税込¥3,0781本当日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。耐欠損性他、高硬度材加工に適した刃先形状適用により長寿命・高精度加工を実現します。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼トラスコ品番693-6762材質SuperMG刃数ZEFP:4枚全長(mm)38刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)1有効長(mm)4コーティングHMGコートコーナー半径Re(mm)R0.1コーナー半径R(mm)R0.1シャンクテーパ角Bta(°)16切削径(Φmm)DC:1RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)38最大切込み(mm)(APMX)0.8首径(Φmm)0.96
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル
ユニオンツール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2