絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,336件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K8K対応2CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応2CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2C
  • 4C用防水コネクタ イチネンTASCO

    4C用防水コネクタ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    質量(g)3.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.5×14×14
  • 4C接栓 イチネンTASCO

    4C接栓

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1パック(10個×2袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×75×15
  • 3段式ドライバーペンチホルダー イチネンTASCO

    3段式ドライバーペンチホルダー

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンパクトに工具を収納。 サイズ…100×250mm 175mmニッパー等(上段)、200mmペンチ等(中段)、ドライバー2本(下段)収納可
  • 3レンジデジタル絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジデジタル絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
  • 2又バルブガス用 イチネンTASCO

    2又バルブガス用

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
  • 2段式ペンチホルダー イチネンTASCO

    2段式ペンチホルダー

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…90×240mm ベルト巾…約60mm 200mmペンチ×2(または200mmペンチ、ハンマー)サイズ
  • 2段式ペンチホルダー イチネンTASCO

    2段式ペンチホルダー

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    仕様300mmモンキーレンチ、200mmペンチまで収納できます。 サイズ…75×235mm ベルト巾…約60mm
  • 2段式クイックアクションベンダー(3/8”) イチネンTASCO

    2段式クイックアクションベンダー(3/8”)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
  • 2火口バーナー(プロパン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(プロパン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 2レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    2レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 1液型発泡ウレタン(ガンタイプ) イチネンTASCO

    1液型発泡ウレタン(ガンタイプ)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 色…ホワイト 容量…750ml 発泡容積…32~36L/本
  • 1液型発泡ウレタン イチネンTASCO

    1液型発泡ウレタン

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 1”1/2ガイド・シューセット イチネンTASCO

    1”1/2ガイド・シューセット

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様11/2″(38.10)曲げ半径152CE(90°)119.3
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス質量(kg)8.6
  • 3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
    定格電圧(V)125/250/500有効最大表示値100MΩ交流電圧(V)AC600(50/60Hz)直流電圧(V)DC60付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書幅(mm)99寸法(mm)99×144×43高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源アルカリ乾電池(6LR61)9V×1目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43
  • カッターナイフ イチネンTASCO

    カッターナイフ

    イチネンTASCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    刃はネジ止め式でしっかり固定されます。
    付属品付属替刃2枚(内蔵)質量(g)85刃厚(mm)0.5
  • プライヤ イチネンTASCO

    プライヤ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ切断能力(Φmm) 鉄線4
  • 片目片口スパナセット(7本組) イチネンTASCO

    片目片口スパナセット(7本組)

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1セット(7本)
    4日以内出荷
    グッドデザイン賞製品採用。
    対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
  • 溶接作業用シート イチネンTASCO

    溶接作業用シート

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    JIS A種合格品。 溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。 TA397-1と併用してご使用ください。
    幅(mm)920長さ(m)1.92規格A種
  • 保護スリップボール イチネンTASCO

    保護スリップボール

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
  • 保護スリップボール(オプション) イチネンTASCO

    保護スリップボール(オプション)

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
    適合Φ10mmカメラプローブ対応器具
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
    セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
  • コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m) イチネンTASCO

    コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)

    イチネンTASCO
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
    用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
  • スカイリフターキット(3.5m) イチネンTASCO

    スカイリフターキット(3.5m)

    イチネンTASCO
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
    用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
  • 真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO

    真空ゲージキット(1/4接続)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
  • チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
  • チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    適合R134a用角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
  • チャージホース(R134a)100cm赤 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)100cm赤 片側90°

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)100
  • カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5 イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • 穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO

    穴あけ用ドリルガイド

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
    付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース寸法(mm)241×57×44質量(g)35g(電池抜き)温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66精度(mm)±13湿度範囲5~90%(不凝式)電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
  • メタルスキャナー イチネンTASCO

    メタルスキャナー

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーターレベル イチネンTASCO

    ウォーターレベル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    水平位置を音で確認するレベルです。 ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので1人でもOK。 水平位置で音が変わるため非常に便利です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ホース)ポリ塩化ビニール質量(g)1120(ホース込)電源9V(最大60時間)本体寸法(mm)161× 91× 35精度(mm)±2ホース長さ(m)15
  • 膜厚計 イチネンTASCO

    膜厚計

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    校正シム付の磁性体専用膜圧計。 低価格でありながら高精度な測定が可能。 ISO対応書類も発行できます。
    寸法(mm)110×50×23電源単3× 2本精度1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10分解能(μm)1、5、10測定範囲(μm)0~1250使用温湿度範囲0~+40℃(20~90%R H )
  • リフレクト濃度計 イチネンTASCO

    リフレクト濃度計

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
    セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
  • ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
    寸法(mm)127×45×28測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%質量(g)121(本体電池含む)電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃