こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31
仕様偏平、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
持ち運びに便利な取手付のボトルです。
用途薬品の保管に。
トラスコ品番557-6270
材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)
色乳白色
容量(mL)5000
高さ(mm)335
容量(L)5
直径(mm)172
取手片手
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
持ち易い取っ手付き大型瓶です。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)76
材質(コック)PP
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)PP
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
仕様遮光
トラスコ品番836-2224
ねじ山20A
取手片手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)5
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
キャップ広口
材質(中栓)ポリエチレン
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5
材質(取手)PP
仕様中栓付
トラスコ品番557-6253
材質PE
取手片手
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)192×150×45
容量(L)5
呼称PC-0.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番836-2223
材質PE
取手片手
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。
1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
タイプコック無し
材質PP
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン
口内径(Φmm)43
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)5
外寸法(mm)129×216×263H
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)4
外寸法(mm)120×202×245H
関連キーワード