絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

AZ(エーゼット)

AZ(エーゼット)のページです。AZ(エーゼット)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在284件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 エーゼット
所在地〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮1丁目7番59号
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)

    長期潤滑グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(50件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 広口ポリロート AZ(エーゼット)

    広口ポリロート

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    粉末や大量の液体の注入に最適です。
    材質HDPE
  • ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル32

    AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 万能グリース AZ(エーゼット)

    万能グリース

    AZ(エーゼット)(109件のレビュー)
    369税込406
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • HSシリコーンスプレー(ドライ) AZ(エーゼット)

    HSシリコーンスプレー(ドライ)

    AZ(エーゼット)(47件のレビュー)
    549税込604
    1本(420mL)
    当日出荷
    無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
    成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
  • グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) AZ(エーゼット)

    グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)

    AZ(エーゼット)(61件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
  • HOC 万能グリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC 万能グリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(20件のレビュー)
    389税込428
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッターちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿
  • AZ混合計量タンク デラックス AZ(エーゼット)

    AZ混合計量タンク デラックス

    AZ(エーゼット)(93件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
    用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 AZ(エーゼット)

    水溶性切削油

    AZ(エーゼット)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
    用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • リチウムグリース AZ(エーゼット)

    リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
    用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ジョウゴ丸型 AZ(エーゼット)

    ジョウゴ丸型

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
    材質HDPE
  • AZミシンオイル AZ(エーゼット)

    AZミシンオイル

    AZ(エーゼット)(32件のレビュー)
    329税込362
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
    用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
  • 極圧二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    極圧二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    499税込549
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
    黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ウレアグリース AZ(エーゼット)

    ウレアグリース

    AZ(エーゼット)(105件のレビュー)
    399税込439
    1袋(80g)ほか
    当日出荷
    熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • グリースガン用 ストレートノズル AZ(エーゼット)

    グリースガン用 ストレートノズル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
  • ジャッキーオイル10 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル10

    AZ(エーゼット)(34件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZキーメイトスプレー AZ(エーゼット)

    AZキーメイトスプレー

    AZ(エーゼット)(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
    用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
  • AZ速乾性ラベルはがしスプレー風神 AZ(エーゼット)

    AZ速乾性ラベルはがしスプレー風神

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
    用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離毒劇区分普通物
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデングリーススプレー PRO AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリーススプレー PRO

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
    グリス種類モリブデングリース成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ステンレスノズル AZ(エーゼット)

    ステンレスノズル

    AZ(エーゼット)(52件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • KM-001 極圧・水置換スプレー420 AZ(エーゼット)

    KM-001 極圧・水置換スプレー420

    AZ(エーゼット)(48件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
    用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリース AZ(エーゼット)

    シリコーングリース

    AZ(エーゼット)(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • 切削オイルスプレー AZ(エーゼット)

    切削オイルスプレー

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。 タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
    用途金属の切削加工にトラスコ品番332-2347形状スプレー容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • AZ滑るグリーン AZ(エーゼット)

    AZ滑るグリーン

    AZ(エーゼット)(18件のレビュー)
    339税込373
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
    毒劇区分普通物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • サビアウト AZ(エーゼット)

    サビアウト

    AZ(エーゼット)(88件のレビュー)
    469税込516
    1本(110g)ほか
    当日出荷
    錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
    用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
  • AZ洗いま専科ハンドクリーナー AZ(エーゼット)

    AZ洗いま専科ハンドクリーナー

    AZ(エーゼット)(44件のレビュー)
    759税込835
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。
    用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録種別スクラブありタイプ液体液性弱酸性
  • 樹脂製スピードロート(PE) AZ(エーゼット)

    樹脂製スピードロート(PE)

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
    材質HDPE
  • プラノズル AZ(エーゼット)

    プラノズル

    AZ(エーゼット)(25件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
    用途スプレーのノズルに危険物の類別非危険物
  • Z45 オイルスプレー AZ(エーゼット)

    Z45 オイルスプレー

    AZ(エーゼット)(23件のレビュー)
    619税込681
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
    用途機械部品の潤滑、浸透、防錆成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(37件のレビュー)
    629税込692
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
    用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
  • フードグリース AZ(エーゼット)

    フードグリース

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
    成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
  • HOC モリブデングリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC モリブデングリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
    ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
  • キャブレタークリーナー AZ(エーゼット)

    キャブレタークリーナー

    AZ(エーゼット)(108件のレビュー)
    519税込571
    1本ほか
    当日出荷
    キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
    用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 接点復活剤 AZ(エーゼット)

    接点復活剤

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
    用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。容量(mL)70タイプ接点復活剤対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。危険物の類別非危険物
  • AZ防水スプレー AZ(エーゼット)

    AZ防水スプレー

    AZ(エーゼット)(54件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
    用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。高さ(mm)230底面サイズ(mm)63×63危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
  • グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付) AZ(エーゼット)

    グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8