こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。
浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。
水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。
自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥549
税込¥604
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。
各機械の高荷重極圧時の潤滑。
ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース
成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素
使用温度範囲(℃)-25~+120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量273mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-25~120
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。
用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに
対応材質鉄、アルミ
主な用途サビ止め
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量80mL
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
規格NSF H1
危険等級Ⅱ
アズワン品番2-4123-05
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量10mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドアや椅子、シャッターのキシミを解消します。ミシン、レジャー用品等、家庭の屋内外にある金属部分の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に
粘度ISO VG10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。
トラスコ品番868-3070
色無色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量310g
特性滑走性、艶出し
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。
金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。
長期間、潤滑性を維持します。
また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。
その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護
自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。
色淡褐色
臭気低臭性
防錆可能年月1年以上(屋内)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
摩擦係数0.11(振り子試験)
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量20mL
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥549
税込¥604
欠品中
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。
金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。
洗浄後の機械部品の防錆
錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め
各種産業機械などの防錆・潤滑
屋外機器の金属部の防錆
主成分鉱物油、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG
色黄色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。
付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~+200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります
用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出し
トラスコ品番545-4670
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.35L
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。
耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器
容器仕様缶スプレー
成分LPGガス使用
トラスコ品番799-4567
容量(mL)220
適合範囲タッカー
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量110mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。
持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。
無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量77mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。
リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。
グリス種類ウレアグリース
成分ウレアグリース
トラスコ品番799-4575
使用温度範囲(℃)-20~+200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量273mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆
グリス種類シリコーングリース
成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤
使用温度範囲(℃)-30~+200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量28mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。
離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。
機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。
用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。
適合範囲機械部品
成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。
トラスコ品番799-4605
使用温度範囲(℃)-25~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量130mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。
持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量121mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類モリブデングリース
成分リチウムグリース、有機モリブデン
色黄色
使用温度範囲(℃)-25~+120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。
用途二次加工が必要な場合の潤滑などに
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量71mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
日曜大工道具、園芸用品、レジャー用品等の金属部分の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
リチュームグリースの特性に二硫化モリブデンを有効に配合した潤滑剤です。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。
用途自動車、単車、スクーターのベアリング、ステアリング、ワイヤーの摺動部。耕運機、トラクター、動力噴霧機など。塗装ラインのコンベヤー
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度JIS2号
グリス種類モリブデングリース
関連キーワード