6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
769 税込846
4日以内出荷

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器 容器仕様缶スプレー 成分LPGガス使用 トラスコ品番799-4567 容量(mL)220 適合範囲タッカー 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量110mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
819 税込901
当日出荷