カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(73)
    • 工業用潤滑油(28)
    • オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • モノタロウ(448)
  • 永井油業(12)
  • TRUSCO(739)
  • モリグリーン(19)
  • エクソンモービル(74)
  • 日本工作油(3)
  • タイムケミカル(39)
  • 古河薬品工業(15)
  • 信越化学工業(113)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(252)
  • RS PRO(3,654)
  • エスコ(3,457)
  • ミツビシ(3,023)
  • MAZDA(マツダ)(2,850)
  • SMC(2,779)
  • トヨタ(2,472)
  • BIGM(丸山製作所)(2,421)
  • IKO(日本トムソン)(2,409)
  • いすゞ自動車(2,262)
内容量(L)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(2)
  • 1(18)
  • 2(1)
  • 4(12)
  • 18(10)
  • 20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンスプレー エーゼットシリコーンスプレーエーゼット(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。トラスコ品番868-3070無色透明容量(mL)420タイプスプレー主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量310g特性滑走性、艶出し
エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー エーゼットエーゼット 強力・速乾パーツクリーナーエーゼット
609税込670
1本
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 缶の逆さ使用が可能です。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
用途金属機器の油汚れ洗浄。トラスコ品番855-5921危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KM-001 極圧・水置換スプレー420 エーゼットKM-001 極圧・水置換スプレー420エーゼット(48件のレビュー)
989税込1,088
1本(420mL)
当日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZキーメイトスプレー エーゼットAZキーメイトスプレーエーゼット(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
AZシリコンスプレー エーゼットAZシリコンスプレーエーゼット(1件のレビュー)
889税込978
1本(420mL)
当日出荷
持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ浄化槽機器専用オイル エーゼットAZ浄化槽機器専用オイルエーゼット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル10 エーゼットジャッキーオイル10エーゼット(34件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル32 エーゼットジャッキーオイル32エーゼット(27件のレビュー)
559税込615
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZコンプレッサーオイル エーゼットAZコンプレッサーオイルエーゼット
18,980税込20,878
1本(18L)
4日以内出荷
潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル エーゼットハンマーオイルエーゼット(31件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)ほか
当日出荷
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに粘度ISO VG100適合範囲ハンマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZオイル エーゼットAZオイルエーゼット(1件のレビュー)
399税込439
1本(65mL)
4日以内出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
AZミシンオイル エーゼットAZミシンオイルエーゼット(31件のレビュー)
329税込362
1本(100mL)
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
油汚れ落しパウダー エーゼット油汚れ落しパウダーエーゼット(3件のレビュー)
759税込835
1本(800g)
当日出荷
パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。
用途油汚れ落としに
AZ洗いま専科ハンドクリーナー エーゼットAZ洗いま専科ハンドクリーナーエーゼット(41件のレビュー)
759税込835
1本(300g)ほか
当日出荷
手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。
用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録種別スクラブありタイプ液体液性弱酸性
AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー エーゼットAZ園芸用ヤニ取り・防止スプレーエーゼット(14件のレビュー)
659税込725
1本(180mL)
当日出荷
園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止主な用途ヤニ取り適合機器園芸用品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
AZパーツクリーナーイエロー エーゼットAZパーツクリーナーイエローエーゼット(1件のレビュー)
729税込802
1本
3日以内出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AZパーツクリーナー ブルー エーゼットAZパーツクリーナー ブルーエーゼット
899税込989
1本
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。 逆さ噴射可能。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし適合機器機械部品
HSシリコンスプレーブルー エーゼットHSシリコンスプレーブルーエーゼット(1件のレビュー)
579税込637
1本(420mL)
当日出荷
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ滑るグリーン エーゼットAZ滑るグリーンエーゼット(17件のレビュー)
339税込373
1本(70mL)ほか
当日出荷
高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
AZ滑るブルー エーゼットAZ滑るブルーエーゼット(4件のレビュー)
379税込417
1本(70mL)ほか
当日出荷
持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZスーパーオイルスプレーPRO エーゼットAZスーパーオイルスプレーPROエーゼット(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
シリコーングリース 高温用 エーゼットシリコーングリース 高温用エーゼット(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(80g)
当日出荷
高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。 白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。 機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲(℃)-30~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性高温性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
シリコーングリース 低温用 エーゼットシリコーングリース 低温用エーゼット(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(80g)
当日出荷
低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。商品タイプシリコングリース特性耐寒性トラスコ品番798-3255使用温度範囲-70℃~+180℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
シリコーングリース エーゼットシリコーングリースエーゼット(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(20g)ほか
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
AZ混合計量タンク デラックス エーゼットAZ混合計量タンク デラックスエーゼット(91件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) エーゼットAZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)エーゼット(79件のレビュー)
999税込1,099
1本(0.5L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG46適合範囲サイクルエンジン等級FDグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AZ2サイクルエンジンオイル エーゼットAZ2サイクルエンジンオイルエーゼット(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(4L)
当日出荷
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG56適合範囲サイクルエンジン等級FBグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼットAZ生分解性チェーンソーオイルエーゼット(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
AZ水溶性チェーンソーオイル エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイルエーゼット(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
レギュラーチェーンソーオイル エーゼットレギュラーチェーンソーオイルエーゼット(17件のレビュー)
959税込1,055
1本(1L)ほか
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
409税込450
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ鉄工用ドリルオイル エーゼットAZ鉄工用ドリルオイルエーゼット
539税込593
1本(100mL)
4日以内出荷
鉄鋼材用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた切削油です。 金属の切削作業に優れ、作業時間を短縮。 耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長。 加工による発熱を抑えます。
用途鉄鋼材の切削加工に容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
油砥石用オイル エーゼット油砥石用オイルエーゼット(7件のレビュー)
539税込593
1本(100mL)
当日出荷
油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ刃物専用錆止油(スプレータイプ) エーゼットAZ刃物専用錆止油(スプレータイプ)エーゼット(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(220mL)
当日出荷
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ) エーゼットAZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ)エーゼット(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ木材・プラスチック用シリコンオイル エーゼットAZ木材・プラスチック用シリコンオイルエーゼット(4件のレビュー)
959税込1,055
1本(100mL)
当日出荷
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZシリコンオイル エーゼットAZシリコンオイルエーゼット(1件のレビュー)
649税込714
1本(50g)
当日出荷
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
刃物お手入油 エーゼット刃物お手入油エーゼット(6件のレビュー)
859税込945
1本(100mL)
予約販売
園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ家庭用潤滑オイル エーゼットAZ家庭用潤滑オイルエーゼット
619税込681
1本(100mL)
4日以内出荷
ドアや椅子、シャッターのキシミを解消します。ミシン、レジャー用品等、家庭の屋内外にある金属部分の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に粘度ISO VG10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ浸透防錆潤滑オイル エーゼットAZ浸透防錆潤滑オイルエーゼット
659税込725
1本(100mL)
4日以内出荷
強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら