7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(65mL)
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
859 税込945
当日出荷

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。 粘度ISO VG10 適合範囲スピンドル
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(100mL)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷