絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

Johnson Electric

Johnson Electricのページです。Johnson Electricは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Johnson Electric ロータリソレノイド Johnson Electric

    Johnson Electric ロータリソレノイド

    Johnson Electric(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ Johnson Electric

    Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ

    Johnson Electric
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Johnson Electric チューブ型ソレノイド Johnson Electric

    Johnson Electric チューブ型ソレノイド

    Johnson Electric
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • Johnson Electric チューブ型ソレノイド プルタイプ Johnson Electric

    Johnson Electric チューブ型ソレノイド プルタイプ

    Johnson Electric
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Johnson Electric DCソレノイド プルタイプ Johnson Electric

    Johnson Electric DCソレノイド プルタイプ

    Johnson Electric
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータ Johnson Electric ユニポーラ Johnson Electric

    ステッピングモータ Johnson Electric ユニポーラ

    Johnson Electric
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Johnson Electric ギヤヘッド Johnson Electric

    Johnson Electric ギヤヘッド

    Johnson Electric
    取扱い終了
    仕様ギア比:500:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●最大出力トルク:50 Ncm●軸径:4mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:12.5mm●小型減衰ギアボックスUGD. Saia-Burgess製品のAC同時モータ及びDCステッパモータと併用するために設計された、低コストで効率的な製品群です。. 最大ギアトルク: 32 cNm 出力シャフト: 直径4 mm、長さ10 mm 最大軸推力: 10 N 最大側面トルク: 50 cNm 横力: 50 N 取り付け位置は任意(水平なシャフトが理想的) 2個のM3ねじをサイドパネルにある2個の3.5 mm径穴に通して取り付け モータ取り付け: シンプルなスプリングクリップを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Johnson Electric DCソレノイド Johnson Electric

    Johnson Electric DCソレノイド

    Johnson Electric
    取扱い終了
    仕様最大ストローク:5mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:3W●電源電圧:6 V dc●長さ:24mm●幅:10.4mm●深さ:11.7mm●重量:11.9g●寸法:23.8 x 10.4 x 11.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Johnson Electric Johnson Electric

    ロータリスイッチ Johnson Electric

    Johnson Electric
    取扱い終了
    仕様電気フェーズ:1●最大電圧:120 V●長さ:63.5mm●幅:52mm●深さ:46mm●寸法:52 x 46 x 63.5 mm●LedexRシリーズロータリソレノイド. Johnson LedexRシリーズは業界内で最も幅広いロータリソレノイド製品で、改良型、カスタムで製造されたソレノイドとソレノイドで操作する機構に幅広く対応します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. スナップ式動作 時計回り又は反時計回りの回転 長寿命オプション
  • Johnson Electric 押しボタンコンタクトブロック Johnson Electric

    Johnson Electric 押しボタンコンタクトブロック

    Johnson Electric
    取扱い終了
    仕様アクセサリタイプ:ねじペア●併用可能製品:TK2プッシュボタン、TP2プッシュボタン●コンタクトブロック. 1NO / 1NCと2NO / 2NCコンタクトによるコンタクトブロックです。 モメンタリタイプ又はラッチタイプのスイッチに、2個まで追加でき、スイッチ1個あたり合計3個のN/O + 3個のN/Cになります。. コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac 奥行き8・5 mm 付属の取り付け用ハードウェア
  • キースイッチ, Johnson Electric Johnson Electric

    キースイッチ, Johnson Electric

    Johnson Electric
    取扱い終了
    仕様ポジション数:1●コンタクト定格電流:16 A●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アプリケーション:キースイッチ●定格電圧DC:120V●高セキュリティキーロック. アセンブリには、丸型スイッチと同じ外観の2つのタイプを用意 オプションの背面取り付けパネルと2つのキーが付属 アクセサリ(スペアキー)も製品内で用意 最切なホールカッターは品番 ; 543-585 543-585 コンタクトブロックをさらに2つ取り付け可能(品番 ; 339-033 339-033 を参照)
  • ロータリスイッチ Johnson Electric ワイヤリード Johnson Electric

    ロータリスイッチ Johnson Electric ワイヤリード

    Johnson Electric
    取扱い終了
    仕様最大電圧:97 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●幅:69.85mm●深さ:63.5mm●アクチュエータのタイプ:プランジャ●寸法:69.85 (直径) x 63.5 mm●LedexRシリーズロータリソレノイド. Johnson LedexRシリーズは業界内で最も幅広いロータリソレノイド製品で、改良型、カスタムで製造されたソレノイドとソレノイドで操作する機構に幅広く対応します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. スナップ式動作 時計回り又は反時計回りの回転 長寿命オプション