ロータリスイッチ Johnson Electric ワイヤリード
- 仕様
- 最大電圧:97 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●幅:69.85mm●深さ:63.5mm●アクチュエータのタイプ:プランジャ●寸法:69.85 (直径) x 63.5 mm●LedexRシリーズロータリソレノイド. Johnson LedexRシリーズは業界内で最も幅広いロータリソレノイド製品で、改良型、カスタムで製造されたソレノイドとソレノイドで操作する機構に幅広く対応します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. スナップ式動作 時計回り又は反時計回りの回転 長寿命オプション
- 内容量
- 1袋(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ




















