Johnson Electric 押しボタンコンタクトブロック
- 仕様
- アクセサリタイプ:ねじペア●併用可能製品:TK2プッシュボタン、TP2プッシュボタン●コンタクトブロック. 1NO / 1NCと2NO / 2NCコンタクトによるコンタクトブロックです。 モメンタリタイプ又はラッチタイプのスイッチに、2個まで追加でき、スイッチ1個あたり合計3個のN/O + 3個のN/Cになります。. コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac 奥行き8・5 mm 付属の取り付け用ハードウェア
- 内容量
- 1袋(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ