曜日別特売

ロータリスイッチ Johnson Electric

ロータリスイッチ Johnson Electric - Johnson Electric
仕様
電気フェーズ:1●最大電圧:120 V●長さ:63.5mm●幅:52mm●深さ:46mm●寸法:52 x 46 x 63.5 mm●LedexRシリーズロータリソレノイド. Johnson LedexRシリーズは業界内で最も幅広いロータリソレノイド製品で、改良型、カスタムで製造されたソレノイドとソレノイドで操作する機構に幅広く対応します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. スナップ式動作 時計回り又は反時計回りの回転 長寿命オプション
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475291082006-M-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする