Johnson Electric ギヤヘッド
- 仕様
- ギア比:500:1●ギアボックスのタイプ:楕円形●最大出力トルク:50 Ncm●軸径:4mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:12.5mm●小型減衰ギアボックスUGD. Saia-Burgess製品のAC同時モータ及びDCステッパモータと併用するために設計された、低コストで効率的な製品群です。. 最大ギアトルク: 32 cNm 出力シャフト: 直径4 mm、長さ10 mm 最大軸推力: 10 N 最大側面トルク: 50 cNm 横力: 50 N 取り付け位置は任意(水平なシャフトが理想的) 2個のM3ねじをサイドパネルにある2個の3.5 mm径穴に通して取り付け モータ取り付け: シンプルなスプリングクリップを使用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

















