キースイッチ, Johnson Electric
- 仕様
- ポジション数:1●コンタクト定格電流:16 A●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アプリケーション:キースイッチ●定格電圧DC:120V●高セキュリティキーロック. アセンブリには、丸型スイッチと同じ外観の2つのタイプを用意 オプションの背面取り付けパネルと2つのキーが付属 アクセサリ(スペアキー)も製品内で用意 最切なホールカッターは品番 ; 543-585 543-585 コンタクトブロックをさらに2つ取り付け可能(品番 ; 339-033 339-033 を参照)
- 内容量
- 1袋(1000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ




















