商品豆知識
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面
シリーズA-10
出力電圧(V)DC0~10、DC0~5
接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m
電源電圧(V)14~30
コード219-7480
出力電流(mA)4~20
許容差0.5%
最大圧力(bar)10
アズワン品番65-7324-83
IP等級IP65
プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他
最小圧力(bar)0
出力タイプアナログ
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65
アズワン品番65-7307-98
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950
アズワン品番65-7296-67
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:7バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9946
アズワン品番65-7296-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65●コード番号:219-7596
アズワン品番65-7325-61
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315
アズワン品番65-7293-67
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321
アズワン品番65-7308-60
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715
アズワン品番65-7347-85
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード