絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダイゾーニチモリ

ダイゾーニチモリのページです。ダイゾーニチモリは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在101件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダイゾー
設立1936/04/25
所在地〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番201号
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(69件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ

    DB-200パッドグリース

    ダイゾーニチモリ(75件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(60g)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
    用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(51件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
  • クラッチグリース ダイゾーニチモリ

    クラッチグリース

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
    用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
  • 高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    高潤滑・耐熱グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(300mL)
    当日出荷
    USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
    用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。色白使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級Ⅲアズワン品番1-8091-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • スムーススプレー ダイゾーニチモリ

    スムーススプレー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
    用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などにトラスコ品番366-4147タイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ

    防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め

    ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(350mL)
    当日出荷
    泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
    用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリ

    DB-200Sディスクパッドスプレー

    ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(180mL)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
    使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • レッドタッチペースト ダイゾーニチモリ

    レッドタッチペースト

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058色赤使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ

    エンジンオイルストップリーク

    ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(350mL)
    当日出荷
    エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
    液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリースEX

    ダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(50g)
    当日出荷
    新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
    外観オレンジ色危険物の類別非危険物
  • ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    ギヤーオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
    用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • BJ添加剤 ダイゾーニチモリ

    BJ添加剤

    ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(60g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
    用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • ペーストスプレー ダイゾーニチモリ

    ペーストスプレー

    ダイゾーニチモリ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(190mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
    用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    エンジンオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(250mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
    用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。成分鉱油、二硫化モリブデンなど使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい適合車ガソリン・ディーゼル車外観灰黒色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • NICガス・やに除去スプレー ダイゾーニチモリ

    NICガス・やに除去スプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
    用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。トラスコ品番366-4104色淡黄色透明容量(mL)480質量(g)495使用温度範囲(℃)0~60(金型温度)対応材質樹脂主成分芳香族化合物主な用途ヤニ取り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • キャブコンディショナー ダイゾーニチモリ

    キャブコンディショナー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(240mL)
    当日出荷
    泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
    液色白色泡状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
    用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑に色ダークグレー外観黄色増ちょう剤ベントン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
  • NICドライ潤滑剤スプレー2 ダイゾーニチモリ

    NICドライ潤滑剤スプレー2

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
    用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194色白容量(mL)480質量(g)465使用温度範囲-40~260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • 高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ

    高性能潤滑スプレー アドモス

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
  • クリアードライ ダイゾーニチモリ

    クリアードライ

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(247mL)
    翌々日出荷
    フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
    用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
  • LAP-S ダイゾーニチモリ

    LAP-S

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
    用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリ

    RM-20W(防錆剤)

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
    液色淡褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ブルータッチペースト ダイゾーニチモリ

    ブルータッチペースト

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040色青使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • NIC金型防錆剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型防錆剤スプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(480mL)
    当日出荷
    ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
    用途金型の防錆。使用温度範囲(℃)-20~50主成分ワックス系防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • ニチモリJCチェーンオイルスプレー ダイゾーニチモリ

    ニチモリJCチェーンオイルスプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
    トラスコ品番336-0502危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース ダイゾーニチモリ

    シリコングリース

    ダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(50g)
    当日出荷
    高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
    使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
  • ノンブラック・ブレーキスプレー ダイゾーニチモリ

    ノンブラック・ブレーキスプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。 シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。 ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。 キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。
    色オレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) ダイゾーニチモリ

    異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)

    ダイゾーニチモリ(27件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
    液色白色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリ

    エレックス(接点回復剤)

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(220mL)
    当日出荷
    半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
    用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • 半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ

    半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”

    ダイゾーニチモリ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
    用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー シルバー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    色黒色タイプ水性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • 不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ

    不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
    用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878色透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーワックス ダイゾーニチモリ

    シャワーワックス

    ダイゾーニチモリ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(1L)
    当日出荷
    液体カーワックスです。 撥水・濃縮タイプです。 洗車後のボディー、ガラスを同時に撥水加工できる作業性に優れたカーワックスです。 ワックスに配合した荷電化イオンによりウォータースポットの発生を制御します。
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N POS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。トラスコ品番808-2243色半透明容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
  • OCE@N FOS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N FOS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。
    用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。トラスコ品番808-2242色無色容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • LAP-Sスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    LAP-Sスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。 錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
    用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 シャッター・ドア等のキシミ防止に。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。 工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2253色淡黄容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリ

    ジャバラパーツクリーナー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(250mL)
    当日出荷
    従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
    用途金属部品の洗剤・脱脂。トラスコ品番366-4155色透明対応材質鉄、アルミ主成分第二石油系溶剤、その他主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応