静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ
セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類ステルススイッチ
スイッチON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
モノタロウ
¥819
税込¥901
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。
定格電流(A)10
接点構成1C
消費電流(mA)46(コイル)
コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当
使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13
種類プッシュスイッチ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
関連キーワード