絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
441件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-CANアナライザアダプター(USBケーブル付き) Seeed Studio

    USB-CANアナライザアダプター(USBケーブル付き)

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    CANバスデータを解析するためのアダプター パソコンにUSBで接続し、アナライザーソフトウェアを使用することで簡単にCANデータを受信/送信/分析することができ、CANバスネットワークの開発やテスト、管理を行うことができます。 ・CAN2.0A、CAN2.0Bをサポートし、データはテキストまたは Excelファイルとして保存。 ・変換プロトコルを最適化し、受信IDをカスタマイズできます。 ・標準モード、ループモード、静音モード、ループ静音モードを搭載。 ・データを順に更新して確認することができます。
    セット内容USB-CAN アナライザアダプター ×1、USBケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本 Seeed Studio

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    基板用ジャンプワイヤー 70本セット
    質量(g)36.71
  • Type-B USB cable for Arduino Diecimila and Freeduino Seeed Studio

    Type-B USB cable for Arduino Diecimila and Freeduino

    Seeed Studio
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    Type-B USBケーブル。
    質量(g)64.02ケーブル長(m)1.5
  • SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed Studio

    SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)

    Seeed Studio
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
    その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
    用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
  • Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)

    Seeed Studio
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。
    用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
  • RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m) Seeed Studio

    RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m)

    Seeed Studio
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR S2は、半径30m内の2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。地図測量や測位、ナビゲーションなどの実用的なアプリケーションに使用できます。 ・毎秒32,000回の高速レーザー測距サンプリング能力 ・2次元平面上で半径30mのカバーエリア ・360°全方位レーザー測距スキャン ・屋内外の環境で長期間にわたり安定に稼働 ・複雑な電源システムを用意する必要がないため低コスト ・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠
    その他【スキャン頻度】10Hz電圧(V)【通信インターフェースの入出力】3.3測定精度±5cm分解能【角度】0.12°周波数【サンプリング】32kHz測定距離白い物体:30m、黒い物体:10m供給電流(mA)40(5V電源、スリープ時)、400(5V電源動作時)通信速度1MRoHS指令(10物質対応)対応リップル【供給電圧】20mV~50mV起動電流(mA)1500供給電圧(V)5通信インターフェースTTL UART
  • IMX219-200 8MPカメラ200°FOV Seeed Studio

    IMX219-200 8MPカメラ200°FOV

    Seeed Studio
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。 ・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載 ・解像度は3280×2464ピクセル ・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理 ・200°の広いFOV(視野角)
    その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
  • Groveメスヘッダー(水平バージョン 20個入) Seeed Studio

    Groveメスヘッダー(水平バージョン 20個入)

    Seeed Studio
    729税込802
    1袋
    3日以内出荷
    4ピン、2.0mmピッチのGroveメスヘッダーで、コネクタ挿入方向が水平タイプです。20個入りです。
    材質Wafer LCP、UL94V-0電圧250V電流(A)2温度範囲(℃)-25~+85耐電圧1000VAC/分表面処理【ピン】黄銅すずめっき、【はんだパッド】黄銅すずめっき入数20個絶縁抵抗1000MΩ(min)最大接触抵抗(mΩ)20
  • Grove-気圧センサー(BMP280) Seeed Studio

    Grove-気圧センサー(BMP280)

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステム気圧センサー Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa~1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃~+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。 ・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度 ・使いやすいGrove互換インターフェース ・I2CとSPIの両方をサポート ・±1mの精度で高度計として使用可能
    寸法(mm)20×40測定範囲【気圧】範囲: 300hPa~1100hPa、精度: ±1.0hPa質量(g)3温度測定範囲(℃)-40~+85(±1)インターフェースI2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.6mA供給電圧(V)3.3 / 5
  • Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio

    Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301)

    Seeed Studio
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ 空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。
    インターフェースI2C、I2Cアドレス(0x40)レンジ【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲)解像度濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L)動作電圧3.3V / 5V安定時間(秒)【安定時間】電源投入後:30RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~+60粒子径(μm)(3チャネル)2.5 / 5 / 10
  • Grove-マグネチックスイッチ(リードスイッチ) Seeed Studio

    Grove-マグネチックスイッチ(リードスイッチ)

    Seeed Studio
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの電磁開閉器モジュール リードスイッチCT10を使用した電磁開閉器モジュールです。CT10は単極単投(SPST)のスイッチで、通常は開いているルテニウム接点を備えています。 ・Grove互換インターフェース ・最小限の外付け部品 ・定格10W
    寸法(mm)90×50×12質量(g)8バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-ブレッドボード Seeed Studio

    Grove-ブレッドボード

    Seeed Studio
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。 ・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載 ・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載 ・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA ・動作ステータス表示用パワーLED ・Grove標準サイズ(40×60mm)
    セット内容Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ
  • Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m) Seeed Studio

    Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応
    セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1寸法(mm)20×20×11.5質量(g)3電圧(V)3~5応答時間< 1sインターフェースGroveバッテリーExclude検出距離(m)3.2~12動作温度範囲(℃)-20~+85
  • Grove-RGB LED v2.0 Seeed Studio

    Grove-RGB LED v2.0

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
    寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
  • Grove-Loudness Sensor Seeed Studio

    Grove-Loudness Sensor

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    Grove 互換インタフェース 広い電源電圧範囲 内蔵信号フィルタリング機能 ネジ式ポテンショメータによるゲイン調整可能
  • Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed Studio

    Grove-I2Cモータードライバ(L298P)

    Seeed Studio
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
    その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
  • Grove-Ear-clip Heart Rate Sensor Seeed Studio

    Grove-Ear-clip Heart Rate Sensor

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。 キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。 測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。 広い供給電圧範囲:DC3.0V~5.25V 低消費電流: 6.5mA イヤークリップワイヤの長さ:120cm
    長さ(cm)【イヤークリップワイヤ】120消費電流(mA)6.5供給電圧(V)DC3.0V~5.25V
  • Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景) Seeed Studio

    Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景)

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    表示構成:16文字×2行 表示モード:STN オンボードMCU I2Cバスインターフェース 英語と日本語のフォントをサポート
    寸法(mm)40×80×13質量(g)42.9バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed Studio

    Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電容量式のタッチおよび近接感知センサー 定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。 このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。 ・10ビットA/Dコンバータ ・Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極 ・I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力 ・I2Cアドレスはハードウェアで変更可能 ・12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能
    用途PC周辺機器 MP3プレーヤー リモコン 携帯電話 照明制御その他【I2Cアドレス範囲】0x5B、0x5C、0x5D、【デフォルトI2Cアドレス】0x5Bセット内容Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121) ×1、Grove ケーブル ×1寸法(mm)60×20×7質量(g)11(梱包時)分解能0.01pFインターフェースI2CバッテリーExclude保存温度範囲(℃)-40~+125動作電圧3.3V、5V動作温度範囲(℃)-40~+85静電容量(pF)【静電容量範囲】10 to over 2000
  • Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio

    Grove 超音波距離測定センサー

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    当日出荷
    超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
    寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
  • Grove ビギナーキット for Arduino Seeed Studio

    Grove ビギナーキット for Arduino

    Seeed Studio
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    Arduino互換のオールインワンセンサーキット Arduino Uno互換のATmega328pベースのSeeeduino Lotusと、10個のGrove Arduinoセンサーを搭載したオールインワンキットです。すべてのモジュールは配線済みで、ブレッドボードやジャンパーケーブルも必要ありません。12種類のチュートリアル(PDF74ページ)が用意されているため、すぐにArduinoの学習を始めることができます。初心者やSTEAMの教育に最適です。 12個のGroveコネクタも搭載されているので、300以上のGroveモジュールを利用することができます。
    仕様【ボードに搭載されているもの】Grove-LED ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-0.96インチOLEDディスプレイ ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-回転ポテンショメータ ×1、Grove-ライト ×1、Grove-サウンド ×1、Grove-温度/湿度センサー ×1、Grove-空気圧センサー ×1、Grove-3軸アクセラレータ ×1、Seeeduino Lotus ×1セット内容Groveビギナーキット for Arduino ×1、microUSBケーブル ×1、Groveケーブル ×6
  • Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio

    Grove Shield for Seeeduino XIAO

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。 Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。 ・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載 ・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し ・コンパクトなデザイン ・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み ・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト
    用途・ウェアラブルデバイス ・迅速なプロトタイピング ・Groveモジュールのテスト ・プロジェクトの小型化インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1)保存温度範囲(℃)-55~+150電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大400負荷容量800mA動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Grove LED Bar v2.0 Seeed Studio

    Grove LED Bar v2.0

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    各LEDセグメントをコードで個別制御可能 Groveモジュール プラグアンドプレイ 連結してより大きなディスプレイとして使用可能 柔軟な電源オプション(3~5.5V DC対応)
  • Grove I2C ADC Seeed Studio

    Grove I2C ADC

    Seeed Studio
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムに対応した12ビットのA/Dコンバータモジュール ADC121C021を使用した12ビット精度のA/Dコンバータモジュールです。一定の基準電圧を与えることにより、アナログセンサーで収集した値の精度を向上させることができます。アドレスを変更することができ、最大9個のI2C ADCを同時に使用することができます。このモジュールには、消費電力を大幅に削減できる自動スリープ機能があります。 ・低消費電力 ・高精度 ・自動スリープ機能 ・アドレス変更可能
    セット内容I2C ADC本体、Groveケーブル寸法(mm)60×90×10.6質量(g)10バッテリー非搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE-赤 LED Seeed Studio

    GROVE-赤 LED

    Seeed Studio
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。ビギナーの実験向けの商品で、小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成です。電流制限抵抗の一部は2kΩの可変抵抗器になっており明るさを調節できます。LEDはソケットで実装されており交換可能です。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-水分センサー Seeed Studio

    GROVE-水分センサー

    Seeed Studio
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    土壌の含水率を検知するセンサーです。 2本の爪を土壌に挿し間を流れる電流の変化を増幅して出力します。
  • GROVE-ロータリーエンコーダ Seeed Studio

    GROVE-ロータリーエンコーダ

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのロータリーエンコーダーモジュールです。小型の基板にロータリーエンコーダーとGROVEコネクター、プルアップ抵抗、電源バイパスコンデンサを実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-ボタン(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-ボタン(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    単純なモメンタリー動作のプッシュスイッチ+プルダウン抵抗です。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
  • GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio

    GROVE-デジタル温度・湿度センサーPro

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシステムのデジタル温度・湿度センサの上位機種です。 センサーはAM2302を使用しています。5% - 99%RHの湿度を±2%RHの確度と±0.1%RHの分解能で検知できます。また温度センサーも備えており-40~80 ℃の範囲で確度±0.5℃、分解能0.1℃の検知ができます。インターフェースはAM2302独自仕様の1線式シリアル通信です。詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。
  • GROVE-I2C 三軸加速度センサー Seeed Studio

    GROVE-I2C 三軸加速度センサー

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    センサーICにMMA7660FCを使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
  • GROVE - スターターキット V3 Seeed Studio

    GROVE - スターターキット V3

    Seeed Studio
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    各種部品、センサーがモジュール化されたGROVEシステムのArduino用スターターキットです。 基本的なGROVEモジュールのセットです。Arduinoは付属しません。
  • EdgeBox RPi200(4GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(4GB)

    Seeed Studio
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • CANバスシールド V2 Seeed Studio

    CANバスシールド V2

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
  • 1Wソーラーパネル80X100 Seeed Studio

    1Wソーラーパネル80X100

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    開放電圧最大5.5V、短絡電流最大170mAの単結晶ソーラーパネルです。2mmピッチのJSTコネクター付きでSeeeduinoなどソーラー電源入力付きのボードに汎用的に利用できます。
  • 1.47インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.47インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI
  • GROVE - 赤 LED Seeed Studio

    GROVE - 赤 LED

    Seeed Studio
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-36
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
  • Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 水位センサー for Arduino

    Seeed Studio
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
  • GROVE - スピーカー アンプ内蔵 Seeed Studio

    GROVE - スピーカー アンプ内蔵

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-51