絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
438件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studio

    micro:bit用Groveシールド v2.0

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
    寸法(mm)72×72×13インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GNDアズワン品番64-5657-28
  • OBD-II CANバス開発キット Seeed Studio

    OBD-II CANバス開発キット

    Seeed Studio
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様CANバスレート:最大1Mbps寸法(mm)110×83×43アズワン品番64-5657-83
  • RS232 Shield Seeed Studio

    RS232 Shield

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-76
  • ギアステッピングモータードライバパック Seeed Studio

    ギアステッピングモータードライバパック

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64
  • Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

    Seeed Studio
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール。高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載。高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き。リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)。任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)。プログラマブルアラームクロック ×2
    電源(V)3.3温度(℃)-40~+85バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ)アズワン品番67-0392-76消費電流100nA(sustains data and clock information)
  • Wio Terminal Seeed Studio

    Wio Terminal

    Seeed Studio
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-13
  • Seeeduino V4.2 Seeed Studio

    Seeeduino V4.2

    Seeed Studio
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)53.4質量(g)26アズワン品番63-3043-65
  • RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer 4G Combo+

    Seeed Studio
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート。高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応
    仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-67ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
  • RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer ISM Combo+

    Seeed Studio
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート。高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応。ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
    仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-64ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
  • Gear reduction motor p12 6V 60RPM Seeed Studio

    Gear reduction motor p12 6V 60RPM

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    速度最大効率:40~52rpm、無負荷:55~70rmp電流(mA)最大効率:350~450mA、ストール:500 ~ 700mAアズワン品番63-3079-27無負荷電流(mA)30 ~ 70mAトルク値(kg/cm)0.7~1.2,、ストール:3.0~4.0動作電圧(V)DC 2.4 ~ 6.0
  • GROVE - ボタン Seeed Studio

    GROVE - ボタン

    Seeed Studio
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-59
  • GROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed Studio

    GROVE - I2C OLEDディスプレイ128×64

    Seeed Studio
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-37
  • GROVE - ラインファインダ Seeed Studio

    GROVE - ラインファインダ

    Seeed Studio
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。
    出力モード反射時:High 無反射時:Lowアズワン品番64-5656-98
  • CANバスシールド V2 Seeed Studio

    CANバスシールド V2

    Seeed Studio
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)74.8×53.4×27.1アズワン品番64-5657-25
  • Grove - Dust Sensor Seeed Studio

    Grove - Dust Sensor

    Seeed Studio
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ほこりセンサーです。大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
    アズワン品番63-3044-37
  • Grove - Air quality sensor v1.3 Seeed Studio

    Grove - Air quality sensor v1.3

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-94
  • GROVE - 光センサー パネルタイプ Seeed Studio

    GROVE - 光センサー パネルタイプ

    Seeed Studio
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-99
  • Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    33日以内出荷
    Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。40cmと異なるケーブル長も選択できます。
    アズワン品番64-5657-69
  • GROVE - ブザー Seeed Studio

    GROVE - ブザー

    Seeed Studio
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-50
  • GROVE - PIRモーションセンサー Seeed Studio

    GROVE - PIRモーションセンサー

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-70
  • Groveビギナーキット for Arduino Seeed Studio

    Groveビギナーキット for Arduino

    Seeed Studio
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-59
  • Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor with shell Seeed Studio

    Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor with shell

    Seeed Studio
    1個
    欠品中
    アズワン品番64-5656-96
  • GROVE - I2C デジタル光センサー Seeed Studio

    GROVE - I2C デジタル光センサー

    Seeed Studio
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-75
  • Grove - GSR Seeed Studio

    Grove - GSR

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
    感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
  • Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2 Seeed Studio

    Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2

    Seeed Studio
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
    寸法(mm)40×20×15質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude温度範囲(℃)感知:-40 to 85精度±3%消費電力0.4 mA温度精度感知:±1気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)アズワン品番63-3112-50動作電圧(V)5 or 3.3
  • GROVE - デジタル温度・湿度センサーPro Seeed Studio

    GROVE - デジタル温度・湿度センサーPro

    Seeed Studio
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-69
  • Grove - NFC Seeed Studio

    Grove - NFC

    Seeed Studio
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)3.3インターフェースI2C, UART(default).電流(mA)Static Mode:73・Write/Read Mode:83アズワン品番64-5657-75
  • GROVE - 音センサー Seeed Studio

    GROVE - 音センサー

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。アンプはLM386パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。ただし、基板上の音量調整ボリュームは出力をショートする仕様になっているので常に最大付近に設定し積極的には調整しない方が無難です。
    アズワン品番63-3079-12
  • GROVE - 温度センサー Seeed Studio

    GROVE - 温度センサー

    Seeed Studio
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-65
  • Groveメスヘッダー 垂直バージョン、20個入 Seeed Studio

    Groveメスヘッダー 垂直バージョン、20個入

    Seeed Studio
    749税込824
    1袋
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-31
  • Grove - Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番63-3078-93
  • GROVE - 水分センサー Seeed Studio

    GROVE - 水分センサー

    Seeed Studio
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-62
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
    アズワン品番64-5657-21
  • Groveメスヘッダー 水平バージョン、20個入 Seeed Studio

    Groveメスヘッダー 水平バージョン、20個入

    Seeed Studio
    789税込868
    1袋
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-32
  • 0.5W Solar Panel 55x70 Seeed Studio

    0.5W Solar Panel 55x70

    Seeed Studio
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)5.5(開回路:8.2)電流(mA)100mAアズワン品番63-3078-94最大負荷電圧(V)6.4
  • GROVE - 傾きセンサー Seeed Studio

    GROVE - 傾きセンサー

    Seeed Studio
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-71
  • Grove LED Bar v2.0 Seeed Studio

    Grove LED Bar v2.0

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3043-67
  • GROVE - 青 LED 5mm Seeed Studio

    GROVE - 青 LED 5mm

    Seeed Studio
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-39
  • BeagleBone Green Seeed Studio

    BeagleBone Green

    Seeed Studio
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    プロセッサーAM3358 1GHz ARM Cortex-A8アズワン品番63-3154-18
  • Grove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs Pack Seeed Studio

    Grove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs Pack

    Seeed Studio
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3078-95
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
7ページ目: Seeed Studio 【通販モノタロウ】 最短即日出荷