絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
436件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove-マグネチックスイッチ(リードスイッチ) Seeed Studio

    Grove-マグネチックスイッチ(リードスイッチ)

    Seeed Studio
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの電磁開閉器モジュール リードスイッチCT10を使用した電磁開閉器モジュールです。CT10は単極単投(SPST)のスイッチで、通常は開いているルテニウム接点を備えています。 ・Grove互換インターフェース ・最小限の外付け部品 ・定格10W
    寸法(mm)90×50×12質量(g)8バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-パッシブブザー Seeed Studio

    Grove-パッシブブザー

    Seeed Studio
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
    セット内容Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×10質量(g)3電圧(V)3~5出力【サウンド】>80dB周波数【共鳴】2700Hz動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30) Seeed Studio

    Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30)

    Seeed Studio
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのVOC/CO2ガスセンサ センシリオン製のSGP30を搭載したArduino互換の空気品質センサボードです。TVOC(総揮発性有機化合物)とCO2eqを検出してI2Cで出力します。優れた長期安定性と低消費電力を備えているため、室内空気質の検出に最適です。 ・搭載ガスセンサー:Sensirion SGP30(屋内空気質アプリケーション向けのマルチピクセルガスセンサー) ・低消費電力で長期安定性に優れている ・動的ベースライン補正アルゴリズムとオンチップキャリブレーションパラメータを使用し、高い測定精度を持つ ・TVOCとCO2eq の出力信号を備えたI2Cインターフェイス
    その他【I2Cアドレス】0x58寸法(mm)20×40質量(g)9使用電圧(V)3.3 / 5バッテリーなし出力範囲TVOC:0ppb~60000ppb、CO2eq:400ppm~60000ppmRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1Hz
  • Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack) Seeed Studio

    Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack)

    Seeed Studio
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • Grove-Servo Seeed Studio

    Grove-Servo

    Seeed Studio
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。 ・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度 ・電源:3.3V/5V、低消費電力 ・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応 ・Groveインターフェースに対応 ・動作温度範囲:-40℃~+85℃
    温度範囲(℃)-40~+85出力電圧0~2.3VインターフェースI2C、SPI解像度128×64ピクセル入力電圧3.3V/5V
  • Grove-Megaシールド v1.2 Seeed Studio

    Grove-Megaシールド v1.2

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
    寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio

    Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20)

    Seeed Studio
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの温度/湿度センサー 中国Aosong製のAHT20を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。AHT20は工業用グレードの温/湿度センサーで、優れた長期安定性を示します。 ・温度測定範囲:-40℃~+85℃、湿度測定範囲:0~100%RH ・デジタル出力:Grove I2Cインターフェース ・Arduinoに適用
    その他【I2Cアドレス】0x38寸法(mm)24×20×12分解能温度:0.01℃、湿度:0.024% RH温度測定範囲(℃)-40~+85温度精度±0.3℃インターフェース【出力】Grove I2Cインターフェース動作電圧DC2.0V~5.5V湿度精度±2% RH (25℃)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100
  • Grove-GSR Seeed Studio

    Grove-GSR

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。 睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
    感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取り動作電圧3.3V/5V
  • Grove-Air quality sensor v1.3 Seeed Studio

    Grove-Air quality sensor v1.3

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 高感度 小型サイズ 広範囲なターゲットガスに応答 コスト効率に優れる 耐久性に優れる 5Vおよび3.3Vに対応
    寸法(mm)40×20電源5V または 3.3VセンサーWinsen MP503
  • Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio

    Grove 超音波距離測定センサー

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    当日出荷
    超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
    寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
  • Grove 濁度センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 濁度センサー for Arduino

    Seeed Studio
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサー Grove濁度センサーは、フォトトランジスタと発光ダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などを製作できます。低消費電力で、2.0cm×4.0cmのコンパクトなデザインです。必要なピンは3つだけなので、I/Oリソースを節約できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
    仕様3.3V/5V電源に対応、電源用LED×1、信号用LED×1、A-D切り替えトグルスイッチセット内容Grove濁度センサー ×1、センサープローブ ×1、20cm Grove ケーブル ×1、接続用ケーブル ×1寸法(mm)20×40インターフェース出力インターフェース】アナログ/デジタルコネクタGrove用、電源用
  • Grove ビギナーキット for Arduino 教育用追加パック Seeed Studio

    Grove ビギナーキット for Arduino 教育用追加パック

    Seeed Studio
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。
    構成部品Grove - 水噴霧器 ×1、Grove - ミニファン ×1、Grove - サーボモーター ×1、Grove - 超音波距離センサ ×1、Grove - 赤外線受信機 ×1、Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック) ×1、Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック) ×1、Groveケーブル ×5、赤外線リモートコントロールキー ×11、超音波センサー取り付けセット ×1、モーター取り付けセット ×1、サーボベース ×1
  • Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio

    Grove Shield for Seeeduino XIAO

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。 Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。 ・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載 ・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し ・コンパクトなデザイン ・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み ・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト
    用途・ウェアラブルデバイス ・迅速なプロトタイピング ・Groveモジュールのテスト ・プロジェクトの小型化インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1)保存温度範囲(℃)-55~+150電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大400負荷容量800mA動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Grove Inventor Kit for micro:bit Seeed Studio

    Grove Inventor Kit for micro:bit

    Seeed Studio
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
    仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
  • Grove Arduino Nano用シールド Seeed Studio

    Grove Arduino Nano用シールド

    Seeed Studio
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    Arduino NanoとSeeeduino Nano用のGroveシールド Arduino NanoやSeeeduino Nanoに使用できるGrove対応の拡張ボード用シールドです。このシールドはマザーボードからピンを引き出して、3個のGroveデジタルコネクタ、3個のGroveアナログコネクタ、1 個のGrove I2Cコネクタ、1個のGrove UARTコネクタの計8つのGroveコネクタに拡張することができます。 Grove ShieldはV1.1にアップデートされ、下記のArduino Nano 33シリーズがサポートされました。 ・Arduino Nano ・Seeeduino Nano ・Arduino Nano Every ・Arduino Nano 33 IoT ・Arduino Nano 33 BLE ・Arduino Nano 33 BLE Sense
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE-音センサー Seeed Studio

    GROVE-音センサー

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。 アンプはLM358パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。 ・Grove互換インターフェイス ・広い供給電圧範囲:4V~12V ・低静止電流ドレイン:4mA ・2.0cm×2.0cmのtwigモジュール ・最小限の外付け部品
    その他【マイクS/Nラジオ】54dB寸法(mm)24×20×9.8質量(g)9感度【マイク感度(1kHz)】52~48dB周波数【マイク】16~20kHzインピーダンス【マイク】2.2kOhm動作電圧3.3/5V利得(dB)【電圧】(V=6V、f=1kHz)26動作電流(mA)(Vcc=5V)4~5
  • GROVE-赤外線発信器 Seeed Studio

    GROVE-赤外線発信器

    Seeed Studio
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    赤外線受信器と対で使用する赤外線LEDモジュールです。 リモコン送信機として使用しますが単に赤外線LEDとドライバー用のトランジスタをモジュールにしただけでリモコン用信号の変調機能はありません。コントローラーのプログラムで対応する必要があります。(Arduino用にはサンプルスケッチが用意されています。)
  • GROVE-温度センサー Seeed Studio

    GROVE-温度センサー

    Seeed Studio
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーミスタを使用した温度センサー基板です。 出力はアナログ電圧でサーミスタの特性そのものです。温度を求めるにはプログラムによるリニアライズが必要ですがサンプルが用意されています。
  • GROVE-水センサー Seeed Studio

    GROVE-水センサー

    Seeed Studio
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    水滴を検知するセンサーです。 すだれ状にせまい間隔で配置したプラス(信号)とGNDのパターン間に水滴が付くことで抵抗値が下がることを利用しています。 本製品は教育実験専用で誤って実用品などに使用した場合は生命にかかわる危険性があります。(電源電圧は低いので感電や火災などの危険性は低いですが動作に確実性が無いという意味です。)
  • GROVE-光センサー(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-光センサー(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    LS06-S フォトトランジスタを搭載したパネルタイプのGrove 光センサです。照度(明るさ)に応じて0V~供給電圧(通常5V)の範囲でアナログ出力します。太陽光に当てたとき供給電圧を出力し、手で覆ったとき0Vを出力します。 明るさに比例するアナログ出力 低暗電流、低照度で動作
    寸法(mm)20×20動作電圧3.3~5V DCコネクタGrove対応 4pin コネクタートランジスタタイプ【フォト】LS06-S
  • GROVE-傾きセンサー Seeed Studio

    GROVE-傾きセンサー

    Seeed Studio
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    センサーが長手方向に傾くことで出力がON/OFFします。
  • GROVE-リレー Seeed Studio

    GROVE-リレー

    Seeed Studio
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。 ※製品には3Vのリレーが搭載されています。 コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
  • GROVE-ラインファインダ Seeed Studio

    GROVE-ラインファインダ

    Seeed Studio
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。 赤外線LEDと高感度フォトトランジスタを搭載。 LEDから反射された赤外線をフォトトランジスタが検出すると、デジタル出力モードをハイからローへと変更させる信号を出します。 インジケータLED付き デジタル出力 反射距離の調整が可能
    寸法(mm)20×20電源5V DCコンパレータMV358ダイオード【フォト】RS-06WDコネクタ4 pin Groveコネクターモード【デジタル出力】TTL(反射時:High 無反射時:Low)
  • GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ(10個入りパック) Seeed Studio

    GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ(10個入りパック)

    Seeed Studio
    239税込263
    1パック
    3日以内出荷
    GROVE用4ピンコネクターです。(基板取り付け用、ストレート型です) 1パック10個単位の販売です。2mmピッチなので基板の仕様にはご注意ください。
  • GROVE-ボリューム(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-ボリューム(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
  • GROVE-ボリューム Seeed Studio

    GROVE-ボリューム

    Seeed Studio
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • GROVE-ボタン Seeed Studio

    GROVE-ボタン

    Seeed Studio
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    単純なモメンタリー動作のプッシュスイッチ+プルダウン抵抗です。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • GROVE-プロトシールド Seeed Studio

    GROVE-プロトシールド

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    GROVEコネクターを搭載した小型のユニバーサル基板です。
  • GROVE-タッチセンサー Seeed Studio

    GROVE-タッチセンサー

    Seeed Studio
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    タッチ式のプッシュスイッチ基板です。 指が近接した際のタッチパッドの容量変化を検知しH/Lのレベルを出力します。
  • GROVE-スライドボリューム Seeed Studio

    GROVE-スライドボリューム

    Seeed Studio
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのスライドボリュームモジュールです。単にボリュームの端子をGROVEコネクターに接続してあるだけですがGROVEシステムで使う場合はボリュームのホット(CW、最大側端子)はVDD、コールド(CCW、最少側端子)はGNDに接続されスライダーからは分圧された直流電圧が出力されます。4ピンのGROVEコネクターの残り1ピンは基板上のLEDに接続されています。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用でき、その場合は上記に限定されない使い方も考えられます。
  • GROVE-スピーカー(アンプ内蔵) Seeed Studio

    GROVE-スピーカー(アンプ内蔵)

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのスピーカーモジュールです。小型ながらパワーアンプICを搭載したアナログ入力のパワードスピーカーです。音量は基板上のポテンシオメータで調節できます。信号の入力と電源はGROVE規格のコネクターで接続しますが単なるアナログ信号と直流電源なのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-ジョイスティック Seeed Studio

    GROVE-ジョイスティック

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    PS2のコントローラー類似のジョイスティックです。
  • GROVE-サーボ用2分岐ケーブル(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-サーボ用2分岐ケーブル(5本セット)

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
  • GROVE-RTC Seeed Studio

    GROVE-RTC

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
  • GROVE-PIRモーションセンサー Seeed Studio

    GROVE-PIRモーションセンサー

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    人体の動きなど赤外線の変化を検出するセンサーです。防犯用のアラームや自動点灯ライトに用いられているタイプです。 入力電圧3~5V、検出角度120°、検出距離6m(デフォルト3m)
  • GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載 Seeed Studio

    GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    センサーICにADXL345を使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
  • GROVE-I2C hub Seeed Studio

    GROVE-I2C hub

    Seeed Studio
    779税込857
    1個
    当日出荷
    GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
  • GROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64 Seeed Studio

    GROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシステムのI2Cインターフェースの128×64白黒グラフィックディスプレーです。
  • GROVE-7セグメント4桁ディスプレイ Seeed Studio

    GROVE-7セグメント4桁ディスプレイ

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    シリアルインターフェースの7セグメントLEDモジュールです。 専用IC、TM1637を使用しクロック、データーの2本の信号線とVCC、GNDだけで接続できます。