カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リード端子かしめ型14mm用
日動電工(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
カチコネユニバーサル
日動電工(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個翌日出荷から5日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
電力量計取付板中形
日動電工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用]
日動電工¥75~税込¥83~1枚当日出荷から4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
電力量計取付板 ND4KBL ブラック
日動電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック
日動電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応
電力メーターボックス
日動電工¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート色モダンブラック奥行(mm)195
ウレタンステップル
日動電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)5日以内出荷断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。 ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。材質硬質塩化ビニル
パイピタ19接着剤付き
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。材質本体/硬質塩化ビニル
プルボックススピード型
日動電工¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル
マグネバー
日動電工¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
ベンチレーターキャップ
日動電工¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
ジョイントボックス
日動電工¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
配ボックス 薄型Cシリーズ
日動電工¥79~税込¥87~1個翌日出荷16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
兼用サドル
日動電工¥459~税込¥505~1箱(20個)当日出荷から翌日出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
フードカバー
日動電工¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
サドルエース用ベースアップ
日動電工(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。付属品皿(SUS)M5×40(1本)材質硬質塩化ビニル![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ねじ式]
日動電工¥148~税込¥163~1個当日出荷から5日以内出荷ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板大形
日動電工¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
配管サドル
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。材質ポリプロピレン寸法B(mm)20






![クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26293068-200213-02.jpg)





![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)

























![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)