365件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直角金物L用補強アーム 日動電工

    直角金物L用補強アーム

    日動電工
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
    付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
  • ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工

    ベンチレーターキャップ低圧損タイプ

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
    材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
  • L型腕金四国電力規格品 日動電工

    L型腕金四国電力規格品

    日動電工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途関東仕様タイプ関東仕様リード線長さ(mm)300
  • 配ボックス 日動電工

    配ボックス

    日動電工
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 銅管スリーブ 九州電力規格品 日動電工

    銅管スリーブ 九州電力規格品

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。
    材質C1020表面処理すずめっき圧着工具MY108またはK-28型圧縮回数4
  • トリケード 日動電工

    トリケード

    日動電工
    69,980税込76,978
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    軟質樹脂を使用していますので、鳥を傷つけずに追い払えます。ハサミを使わなくても長さの調節が可能です。
    材質ポリエチレン黒色
  • 鳥害用風車 日動電工

    鳥害用風車

    日動電工
    96,980税込106,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    腕金に取付ける鳥害対策品です。風車の回転と反射シールで鳥を寄せ付けません。
  • 模擬負荷装置 日動電工

    模擬負荷装置

    日動電工
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    屋内配線工事において、作業後の電力量計を回転させ、誤結線の確認を行います。負荷値が確認できるため、正確な電力使用量が測定できます。NETIS登録製品です。
  • ステイ・スクリュー 九州電力規格品 日動電工

    ステイ・スクリュー 九州電力規格品

    日動電工
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき製品質量(g)80
  • レジスター 日動電工

    レジスター

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    60日以内出荷
    室内側のダクトに取付け、換気を行うために使用します。開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整ができます。
    材質ASAアイボリー種類Φ100用内径×外径(Φmm)100×106/100×114寸法D(Φmm)126寸法D1(Φmm)99適合管SU100/VP100
  • ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ 日動電工

    ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    60日以内出荷
    前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。
    材質(本体)ASA材質(メッシュ)SUS304
  • 巡視路ステップ 日動電工

    巡視路ステップ

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(6個)
    60日以内出荷
    送電線路および山林の巡視路階段や公園の階段などにご使用ください。
    質量(kg)1.9(樹脂杭2本入)種類軽量型 / 樹脂杭
  • ボルト及びナット 九州電力規格品 日動電工

    ボルト及びナット 九州電力規格品

    日動電工
    989税込1,088
    1個ほか
    3日以内出荷
    高低圧架空電線路において、がいし及び架空金物を取付けるために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 組合せボルト 九州電力規格品 日動電工

    組合せボルト 九州電力規格品

    日動電工
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    L形アームおよびR形アームの接合点に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき製品質量(g)34
  • 施工業者札 日動電工

    施工業者札

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケーブル工事の施工業者名・施工年月日などを表示するために使用します。
  • 埋設標識シート 重要通信ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 重要通信ケーブル用 国土交通省仕様

    日動電工
    16,980税込18,678
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    地色:赤/文字色:黒1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 光ファイバー河川用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 光ファイバー河川用 国土交通省仕様

    日動電工
    33,980税込37,378
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    地色:桃/文字色:黒文字内容注意 光ファイバーケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 通信ケーブル用 日動電工

    埋設標識シート 通信ケーブル用

    日動電工
    16,980税込18,678
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
    幅(mm)300地色:赤/文字色:黒文字内容危険注意 この下に重要通信ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • 埋設標識シート 低圧電力用 神戸市建設局仕様 日動電工

    埋設標識シート 低圧電力用 神戸市建設局仕様

    日動電工
    9,698税込10,668
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。神戸市建設局仕様です。
    幅(mm)150地色:橙/文字色:赤文字内容危険注意 神戸市建設局 この下に低圧電力ケーブルあり、立会いを求めてください。種類巾150mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 電線共同溝用 京都市仕様 日動電工

    埋設標識シート 電線共同溝用 京都市仕様

    日動電工
    51,980税込57,178
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。京都市仕様です。
    幅(mm)400地色:桃/文字色:黒文字内容電線共同溝 CCB 危険 電線ケーブルあり 各事業者の立会いを求めて下さい。種類巾400mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 電線共同溝用 大阪市仕様 日動電工

    埋設標識シート 電線共同溝用 大阪市仕様

    日動電工
    29,980税込32,978
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。大阪市仕様です。
    幅(mm)300地色:桃/文字色:黒文字内容注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 大阪市建設局 大阪市建設局 最寄りの工営所の立会いを求めて下さい。種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様

    日動電工
    12,980税込14,278
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
    1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色
  • 埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様 日動電工

    埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様

    日動電工
    23,980税込26,378
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。防衛省仕様です。
    幅(mm)150地色:黄/文字色:赤1巻長さ(m)50文字色地色
  • 埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様

    日動電工
    29,980税込32,978
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    幅(mm)300地色:赤/文字色:黒種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 電線共同溝用 大阪府仕様 日動電工

    埋設標識シート 電線共同溝用 大阪府仕様

    日動電工
    29,980税込32,978
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。大阪府仕様です。
    幅(mm)300地色:桃/文字色:黒文字内容注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 大阪府 大阪府 最寄りの土木事務所の立会いを求めて下さい。種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 特別高圧ケーブル用 日動電工

    埋設標識シート 特別高圧ケーブル用

    日動電工
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
    幅(mm)150地色:橙/文字色:赤1巻長さ(m)50文字色地色
  • 埋設標識シート 弱電ケーブル用 日動電工

    埋設標識シート 弱電ケーブル用

    日動電工
    26,980税込29,678
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
    地色:赤/文字色:黒文字内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • 埋設標識シート 電線共同溝用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 電線共同溝用 国土交通省仕様

    日動電工
    15,980税込17,578
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    地色:桃/文字色:黒文字内容注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 国土交通省 国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 通信ケーブル河川用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 通信ケーブル河川用 国土交通省仕様

    日動電工
    38,980税込42,878
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    幅(mm)300地色:桃/文字色:黒文字内容注意 情報通信ケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 電力ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 電力ケーブル用 国土交通省仕様

    日動電工
    16,980税込18,678
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    幅(mm)300地色:橙/文字色:黒1巻長さ(m)50文字色地色
  • 埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 日動電工

    埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様

    日動電工
    33,980税込37,378
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
    地色:桃/文字色:黒文字内容危険注意 電力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C・C・BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート ケーブル注意 日動電工

    埋設標識シート ケーブル注意

    日動電工
    41,980税込46,178
    1箱(4個)
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
    幅(mm)300地色:黄/文字色:赤種類巾300mm S1巻長さ(m)100折込S文字色地色
  • 埋設標識シート 低圧電力用 日動電工

    埋設標識シート 低圧電力用

    日動電工
    15,980税込17,578
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
    文字内容危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • 埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工

    埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様

    日動電工
    38,980税込42,878
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
    幅(mm)300地色:桃/文字色:黒種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色地色
  • 埋設標識シート 光ケーブル用 日動電工

    埋設標識シート 光ケーブル用

    日動電工
    9,998税込10,998
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
    地色:桃/文字色:黒文字内容危険注意 この下に光ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • 配線ケース用付属品 日動電工

    配線ケース用付属品

    日動電工
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線ケース用の付属品です。
    材質ABSホワイト
  • 引込線直付金物 九州電力規格品 日動電工

    引込線直付金物 九州電力規格品

    日動電工
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    電柱側で回線の少ない引込線を支持するために使用します。
    質量(g)180表面処理溶融亜鉛めっき
  • 引込線用継柱金物 中部電力規格品 日動電工

    引込線用継柱金物 中部電力規格品

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    NTT柱に低圧架空引込線を共架するために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき