365件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品 日動電工

    低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品

    日動電工
    65,980税込72,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。
    種類表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷
    S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。
    質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02
  • 断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02
  • 配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]

    日動電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
  • 真壁用スイッチボックス(Wボックス) 日動電工

    真壁用スイッチボックス(Wボックス)

    日動電工
    549税込604
    1個
    60日以内出荷
    方出のサイズを14・16・22から自由に選べます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 結露防止カバー付バーボックス CSW 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス CSW

    日動電工
    1,298税込1,428
    1個
    60日以内出荷
    バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。
    付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
  • 結露防止カバー付バーボックス 4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス 4OB

    日動電工
    859税込945
    1個
    60日以内出荷
    バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。
    付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
  • 露出用スイッチボックス2個用 日動電工

    露出用スイッチボックス2個用

    日動電工
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1方出 28
  • アース棒用先端ソケット 日動電工

    アース棒用先端ソケット

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。固い土壌や少々の岩盤に当たっても打ち込みできます。
  • 分岐端子箱 日動電工

    分岐端子箱

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    供給用変圧器室内において、変圧器二次側リード線と複数の需要家側ケーブルを接続するために使用します。
  • 無停電接続端子台 日動電工

    無停電接続端子台

    日動電工
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    メーター交換を無停電で行える端子台です。メーター交換時はシャントバーを使用してください。
    仕様対象線路:単相3線式/三相3線式定格電圧(V)AC250定格電流(A)10定格周波数(Hz)50/60兼用適合電線2mm~14mm2
  • 無停電接続端子台用シャントバー 日動電工

    無停電接続端子台用シャントバー

    日動電工
    37,980税込41,778
    1個
    60日以内出荷
    無停電接続端子台に差し込むとメーターを無停電で交換できます。
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ND4型に化粧カバーを取付けた製品です。都市再生機構仕様品です。
    付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルライトブラック種類1個用適合範囲30A~120A
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    10,980税込12,078
    1個
    60日以内出荷
    デザイン性を重視したメーターボックスです。隠蔽配線対応です。
    付属品丸木ねじ(SUS)4.5×38(6本)、丸木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)、貫通材(2組)材質ベース・カバー/難燃性ABS、窓/ポリカーボネートクラシックゴールド種類L型適合範囲30A~120A
  • 日動電工 テグスハリヤーC 先端突起タイプアダプター 日動電工

    日動電工 テグスハリヤーC 先端突起タイプアダプター

    日動電工
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    テグス式で配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。 配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。 8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。
    寸法(Φ×m)【ラインエース】0.86×200
  • Aqパイプホルダー 日動電工

    Aqパイプホルダー

    日動電工
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。
    材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
  • Aqプロテクター 日動電工

    Aqプロテクター

    日動電工
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。
    材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • トリピタグレー(PTR3G) 日動電工

    トリピタグレー(PTR3G)

    日動電工
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
    材質硬質塩化ビニルグレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • 樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
  • ニチジョイント LL 日動電工

    ニチジョイント LL

    日動電工
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
    仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下材質ポリプロピレン
  • パイピタ19 バインドロング白(PP19WL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
  • スイングサドル22用 日動電工

    スイングサドル22用

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル2830用 日動電工

    スイングサドル2830用

    日動電工
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル楕円用 日動電工

    スイングサドル楕円用

    日動電工
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン適合径(Φmm)36.5×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
  • 結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)

    日動電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
  • マジパッチン(KCE用) 日動電工

    マジパッチン(KCE用)

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート

    日動電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
    材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工

    間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250

    日動電工
    6,698税込7,368
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
    材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
  • ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工

    ケーブル通線プレート ホワイト

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ

    日動電工
    4,298税込4,728
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)

    日動電工
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
  • ウォールマウントボックスセット本体のみ 日動電工

    ウォールマウントボックスセット本体のみ

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工

    ウォールマウントボックス縦型セット

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ブラック)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル保護スリットシート 日動電工

    ケーブル保護スリットシート

    日動電工
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    造営材との接触面に貼付けて電線の損傷を防止します。円形貼付けしやすいハーフスリット入りで、Φ50~Φ300まで対応します。梁等のコーナー部にもお使い頂けます。