365件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線ケース用付属品 日動電工

    配線ケース用付属品

    日動電工
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線ケース用の付属品です。
    材質ABSホワイト
  • 引込線直付金物 九州電力規格品 日動電工

    引込線直付金物 九州電力規格品

    日動電工
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    電柱側で回線の少ない引込線を支持するために使用します。
    質量(g)180表面処理溶融亜鉛めっき
  • 引込線用継柱金物 中部電力規格品 日動電工

    引込線用継柱金物 中部電力規格品

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    NTT柱に低圧架空引込線を共架するために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) 日動電工

    導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)

    日動電工
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
  • 曲アーム 中部電力規格品 日動電工

    曲アーム 中部電力規格品

    日動電工
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
    質量(g)820表面処理溶融亜鉛めっき
  • R形アーム 九州電力規格品 日動電工

    R形アーム 九州電力規格品

    日動電工
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
    質量(g)1350表面処理溶融亜鉛めっき
  • Lアーム 中部電力規格品 日動電工

    Lアーム 中部電力規格品

    日動電工
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • ねじりストラップⅠ型 九州電力規格品 日動電工

    ねじりストラップⅠ型 九州電力規格品

    日動電工
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    高圧耐張がいしを2連で引き留める場合に使用します。
    質量(g)280表面処理溶融亜鉛めっき
  • ねじりストラップⅡ型 九州電力規格品 日動電工

    ねじりストラップⅡ型 九州電力規格品

    日動電工
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。
    質量(g)170表面処理溶融亜鉛めっき
  • U形ストラップ 九州電力規格品 日動電工

    U形ストラップ 九州電力規格品

    日動電工
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    架空電線路および引込線の引留がいし支持に使用します。
    質量(g)230表面処理溶融亜鉛めっき
  • スリーブベルト 日動電工

    スリーブベルト

    日動電工
    10,980税込12,078
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。
    材質硬質塩化ビニル
  • 間仕切用固定金具E型スライドタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型スライドタイプ

    日動電工
    5,698税込6,268
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    軽量間仕切の開口部に簡単取付けできます。ボックスは前面からねじ1本で取付けできます。
    付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、トラスタッピン4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板種類27用
  • 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工

    間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS

    日動電工
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。
    材質亜鉛めっき鋼板
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。吸水性がないので腐らず、釘打ち、ノコギリなどでの切断が容易にできます。
    種類長さ200 16×30
  • 自立フレーム工法機材 日動電工

    自立フレーム工法機材

    日動電工
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
  • 大リングコーチスクリュー 日動電工

    大リングコーチスクリュー

    日動電工
    139,800税込153,780
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。
    質量(g)110種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    96,980税込106,678
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    家屋側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)80種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 角度ボルト 九州電力規格品 日動電工

    角度ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。
    質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
  • リングボルト 九州電力規格品 日動電工

    リングボルト 九州電力規格品

    日動電工
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    L形アーム、R形アーム及びU形ストラップと組み合わせて引込線の引留に使用します。
    質量(g)110表面処理溶融亜鉛めっき
  • 取付コーチ 九州電力規格品 日動電工

    取付コーチ 九州電力規格品

    日動電工
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    L形アーム、R形アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 組合せボルト 中部電力規格品 日動電工

    組合せボルト 中部電力規格品

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(250個)
    3日以内出荷
    Lアームおよび曲アームの接合点に使用します。
    質量(g)34表面処理溶融亜鉛めっき
  • コーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    コーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    Lアーム、曲アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    質量(g)20表面処理溶融亜鉛めっき
  • ニチミニラック 日動電工

    ニチミニラック

    日動電工
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
    材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
  • パイプサドル 日動電工

    パイプサドル

    日動電工
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    879税込967
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • パイピタ19 接着剤付き 日動電工

    パイピタ19 接着剤付き

    日動電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    60日以内出荷
    VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニルホワイト寸法d(Φmm)6.5
  • 耐熱性シール材 日動電工

    耐熱性シール材

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(20個)
    60日以内出荷
    非硬化型の耐熱性シール材です。パテレス60で一部施工方法において使用します。
    質量(g)450容積0.3L
  • 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • ハーフPCボックス用バックプレート 日動電工

    ハーフPCボックス用バックプレート

    日動電工
    229税込252
    1個ほか
    60日以内出荷
    ハーフPCボックスにワンタッチで取付けできます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工

    断熱ボード[SMボックス用]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
    熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    459税込505
    1個
    60日以内出荷
    ねじ留めできるバーボックスCSW用の塗代カバーです。4~6個用は傾き修正も簡単に行えます。
    材質硬質塩化ビニル種類6個用
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    259税込285
    1個
    60日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
  • ハーフPCボックス 日動電工

    ハーフPCボックス

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    60日以内出荷
    PC工場でのコンクリート打設の厚みでお選びください。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • プルボックススピード型 日動電工

    プルボックススピード型

    日動電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)材質硬質塩化ビニルグレー種類防水パッキン付 200角寸法W1(mm)201寸法W2(mm)215
  • 水切スリーブ 日動電工

    水切スリーブ

    日動電工
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
  • 低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品 日動電工

    低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品

    日動電工
    65,980税込72,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。
    種類表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。
    質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02