特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
365件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • 接地極標示板 日動電工

    接地極標示板

    日動電工
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    エッチング加工をしています。
  • キャップ式リード端子 日動電工

    キャップ式リード端子

    日動電工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
  • ビニルキャップ【クーラー用】 日動電工

    ビニルキャップ【クーラー用】

    日動電工
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
  • 強化L型金物 日動電工

    強化L型金物

    日動電工
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
  • 塩ビ用接着剤 日動電工

    塩ビ用接着剤

    日動電工
    1,998税込2,198
    1個
    71日以内出荷
    ビニル電線管と付属品を接合するための接着剤です。
    種類クボタ製VE500g(青)接着剤無色透明危険物の類別非危険物
  • 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工

    埋設標識シート 高圧電力用

    日動電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
    地色:橙/文字色:赤文字内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • 引込用中間分岐金物 日動電工

    引込用中間分岐金物

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    線路の途中から線路と直角方向に引き込む場合に使用します。
    質量(g)190表面処理溶融亜鉛めっき
  • 電話柱共架金物 九州電力規格品 日動電工

    電話柱共架金物 九州電力規格品

    日動電工
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    低圧引込線の地上高さを保持する目的で、電話柱の頂部に継柱し、引込線の中間受点として使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • マジック・アース(接地抵抗低減剤) 日動電工

    マジック・アース(接地抵抗低減剤)

    日動電工
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
    仕様●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1質量(kg)10外観灰白色セメント混合粉体
  • ストラップ 九州電力規格品 日動電工

    ストラップ 九州電力規格品

    日動電工
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 引留ボルト 九州電力規格品 日動電工

    引留ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    電柱側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)160表面処理溶融亜鉛めっき
  • パテレス60施工キット 日動電工

    パテレス60施工キット

    日動電工
    1,898税込2,088
    1セット(20セット)
    欠品中
    壁用 ケーブル・配管用の貫通部材です。パテ処理不要でインシュロックを締めるだけの簡単施工です。マンション共住区画の使用に最適です。国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906(壁)、PS060WL-1154(壁)消防共住区画評定番号 KK29-014-1号(壁)
    種類施工キット内容パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    259税込285
    1個
    60日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
  • アース棒用先端ソケット 日動電工

    アース棒用先端ソケット

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。固い土壌や少々の岩盤に当たっても打ち込みできます。
  • 圧縮銅管端子 関西電力規格品 日動電工

    圧縮銅管端子 関西電力規格品

    日動電工
    9,398税込10,338
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    張力のかからない電線接続に使用します。
    材質C1020表面処理すずめっき
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • ケーブル通線プレート ブラック 日動電工

    ケーブル通線プレート ブラック

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ホワイト) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ホワイト)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード端子 かしめタイプ Φ10用 日動電工

    リード端子 かしめタイプ Φ10用

    日動電工
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。
    質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
  • キャップ形リード端子Φ14用 日動電工

    キャップ形リード端子Φ14用

    日動電工
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 木用ケーブル留具 釘付 日動電工

    木用ケーブル留具 釘付

    日動電工
    879税込967
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 発泡プレート 日動電工

    発泡プレート

    日動電工
    749税込824
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
  • 短尺型 アース棒 B-8下 日動電工

    短尺型 アース棒 B-8下

    日動電工
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
    質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800被覆厚さ(mm)銅:0.5
  • 火災報知器取付具 日動電工

    火災報知器取付具

    日動電工
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
  • 配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 薄型Bシリーズ

    日動電工
    79税込87
    1個
    翌日出荷
    場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
  • 電力量計取付 ND4型 日動電工

    電力量計取付 ND4型

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ウレタン防護カバー 日動電工

    ウレタン防護カバー

    日動電工
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
    材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
    仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工

    サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

    日動電工
    6,798税込7,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30寸法t1(mm)(サドル部)1.6仕様付属アンカー/M5
  • レジスター 日動電工

    レジスター

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
    材質ASA
  • ラベル(R33) 日動電工

    ラベル(R33)

    日動電工
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    文字内容高圧危険寸法(mm)60×200タイプタテ
  • 塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工

    塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
    材質硬質塩化ビニル
  • 塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工

    塗代継枠[つめ付タイプ]

    日動電工
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
    材質硬質塩化ビニル
  • ニチジョイント 日動電工

    ニチジョイント

    日動電工
    769税込846
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。
    材質ポリプロピレン
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1個用
  • カチコネユニバーサル 日動電工

    カチコネユニバーサル

    日動電工
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工

    間仕切用固定金具E型両端支持タイプF

    日動電工
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
    付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
  • 位置調節プレート 日動電工

    位置調節プレート

    日動電工
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス寸法(mm)70×100