特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
357件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力量計取付板 化粧カバー付 日動電工

    電力量計取付板 化粧カバー付

    日動電工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • 電力量計取付板 日動電工

    電力量計取付板

    日動電工
    3,998税込4,398
    1面
    欠品中
  • ターミナルキャップ 日動電工

    ターミナルキャップ

    日動電工
    519税込571
    1個
    当日出荷
    高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
    用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。 ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。 スマートメーターに対応しています。 公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】
    クラシックゴールドタイプM型
  • ジョイントボックス 日動電工

    ジョイントボックス

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)6.5
  • 遮音カバー 日動電工

    遮音カバー

    日動電工
    19,980税込21,978
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    649税込714
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • PFジョイナー 日動電工

    PFジョイナー

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • ニチフックボルト 日動電工

    ニチフックボルト

    日動電工
    6,298税込6,928
    1セット(20個)
    4日以内出荷
  • J型ハンガー 日動電工

    J型ハンガー

    日動電工
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 3分ボルトケーブル留具 日動電工

    3分ボルトケーブル留具

    日動電工
    669税込736
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 防滴カバーND4型用 日動電工

    防滴カバーND4型用

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ND4化粧カバー付も登場 専用付属品もリニューアル ND4 型専用の防滴カバーです。 ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    材質硬質塩化ビニル
  • ビニール電線管用部材エントランスキャップ 日動電工

    ビニール電線管用部材エントランスキャップ

    日動電工
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニール穴数3
  • 露出用丸型ボックス(ワンタッチ式) 日動電工

    露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)

    日動電工
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品皿M4×8(1本)材質硬質塩化ビニルタイプワンタッチ式
  • 露出用丸型ボックス(ねじ式) 日動電工

    露出用丸型ボックス(ねじ式)

    日動電工
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品皿M4×10(4本)材質硬質塩化ビニルタイプねじ式
  • 防滴カバー 日動電工

    防滴カバー

    日動電工
    858税込944
    1個
    4日以内出荷
    電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
  • ワンカー金具B 日動電工

    ワンカー金具B

    日動電工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。
    付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
  • ワンカー金具A3(伸縮型) 日動電工

    ワンカー金具A3(伸縮型)

    日動電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
    付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
  • ワンカー金具A2 日動電工

    ワンカー金具A2

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ワンアンカーでしっかり固定できます。
    付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
  • テグスハリヤーC 日動電工

    テグスハリヤーC

    日動電工
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    各種電線に適合できるテグス式の鳥害防止材料。 8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。 配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。
    寸法(mm)(ラインエース)Φ0.86×200
  • 電話回線収容箱 日動電工

    電話回線収容箱

    日動電工
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
    付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)材質難燃性ABS
  • 直角金物用ビス 日動電工

    直角金物用ビス

    日動電工
    279税込307
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
    仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45
  • セパレートSM用 日動電工

    セパレートSM用

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル
  • セパレーター4OB用 日動電工

    セパレーター4OB用

    日動電工
    97税込107
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工

    配ボックス深型[Aシリーズ]

    日動電工
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付) 日動電工

    真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)

    日動電工
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
    付属品皿M4×35(2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
  • 真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工

    真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]

    日動電工
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
    付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)材質硬質塩化ビニル対応商品CD・PFジョイナー
  • 真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工

    真壁用スイッチボックス[32タイプ]

    日動電工(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
    付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
  • 真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス) 日動電工

    真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス)

    日動電工
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)材質硬質塩化ビニル
  • 真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工

    真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]

    日動電工
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
    材質硬質塩化ビニル
  • 真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工

    真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]

    日動電工
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
    付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)材質硬質塩化ビニル表面処理電気めっき
  • オプション金具 日動電工

    オプション金具

    日動電工
    139税込153
    1セット(2枚)ほか
    4日以内出荷
    セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
    表面処理電気めっき
  • 真壁用スイッチボックス(Wボックス) 日動電工

    真壁用スイッチボックス(Wボックス)

    日動電工
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    各商品とも、組み合わせる方出のサイズは14・16・22から自由に選べます。
    材質硬質塩化ビニル種類W0-1
  • 配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Bシリーズ]

    日動電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • サイクルガード 日動電工

    サイクルガード

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷
    振り子タイプで鳥をとまらせない。 電線路への鳥類の飛来、休憩による鳥害・ふん害を防止します。 最大30個(22.5m)まで連結可能です。 難着雪リングを容易に乗り越して取付けできます。
  • セパレートボックス 日動電工

    セパレートボックス

    日動電工
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    3連取付け可能な、真壁用のスイッチボックスです。 SB336BSはカチコネを取付けできます。
    付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • トリピタ 日動電工

    トリピタ

    日動電工
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
    材質硬質塩化ビニル許容静荷重(N[kgf])98(10)