カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日動電工
- 4ページ目
4ページ目: 日動電工のすべての商品

カチコネユニバーサル
日動電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
間仕切用固定金具E型両端支持タイプF
日動電工¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)4日以内出荷前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
直角金物L用補強アーム
日動電工¥379税込¥4171個4日以内出荷電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ
日動電工¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
銅管スリーブ 九州電力規格品
日動電工¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか3日以内出荷低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。材質C1020表面処理すずめっき圧着工具MY108またはK-28型圧縮回数4
トリケード
日動電工¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)ほか3日以内出荷軟質樹脂を使用していますので、鳥を傷つけずに追い払えます。ハサミを使わなくても長さの調節が可能です。材質ポリエチレン色黒色
レジスター
日動電工¥2,898税込¥3,1881個60日以内出荷室内側のダクトに取付け、換気を行うために使用します。開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整ができます。材質ASA色アイボリー種類Φ100用内径×外径(Φmm)100×106/100×114寸法D(Φmm)126寸法D1(Φmm)99適合管SU100/VP100
ベンチレーターキャップ 低圧損タイプ
日動電工¥1,598~税込¥1,758~1個60日以内出荷前面開口部より防虫網を取外せ、メンテナンスが容易にできます。外観に合わせて9色から選べます。材質(本体)ASA材質(メッシュ)SUS304
巡視路ステップ
日動電工¥15,980税込¥17,5781箱(6個)60日以内出荷送電線路および山林の巡視路階段や公園の階段などにご使用ください。質量(kg)1.9(樹脂杭2本入)種類軽量型 / 樹脂杭
埋設標識シート 重要通信ケーブル用 国土交通省仕様
日動電工¥16,980~税込¥18,678~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。色地色:赤/文字色:黒1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色赤
埋設標識シート 光ファイバー河川用 国土交通省仕様
日動電工¥33,980~税込¥37,378~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。色地色:桃/文字色:黒文字内容注意 光ファイバーケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 通信ケーブル用
日動電工¥16,980~税込¥18,678~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。幅(mm)300色地色:赤/文字色:黒文字内容危険注意 この下に重要通信ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色黒地色赤
埋設標識シート 低圧電力用 神戸市建設局仕様
日動電工¥9,698税込¥10,6681個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。神戸市建設局仕様です。幅(mm)150色地色:橙/文字色:赤文字内容危険注意 神戸市建設局 この下に低圧電力ケーブルあり、立会いを求めてください。種類巾150mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色赤地色橙
埋設標識シート 電線共同溝用 京都市仕様
日動電工¥51,980税込¥57,1781個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。京都市仕様です。幅(mm)400色地色:桃/文字色:黒文字内容電線共同溝 CCB 危険 電線ケーブルあり 各事業者の立会いを求めて下さい。種類巾400mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 電線共同溝用 大阪市仕様
日動電工¥29,980税込¥32,9781個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。大阪市仕様です。幅(mm)300色地色:桃/文字色:黒文字内容注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 大阪市建設局 大阪市建設局 最寄りの工営所の立会いを求めて下さい。種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様
日動電工¥23,980~税込¥26,378~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。防衛省仕様です。幅(mm)150色地色:黄/文字色:赤1巻長さ(m)50文字色赤地色黄
埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様
日動電工¥29,980税込¥32,9781個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。幅(mm)300色地色:赤/文字色:黒種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色赤
埋設標識シート 電線共同溝用 大阪府仕様
日動電工¥29,980税込¥32,9781個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。大阪府仕様です。幅(mm)300色地色:桃/文字色:黒文字内容注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 大阪府 大阪府 最寄りの土木事務所の立会いを求めて下さい。種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 特別高圧ケーブル用
日動電工¥19,980~税込¥21,978~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。幅(mm)150色地色:橙/文字色:赤1巻長さ(m)50文字色赤地色橙
埋設標識シート 弱電ケーブル用
日動電工¥26,980~税込¥29,678~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。色地色:赤/文字色:黒文字内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色黒地色赤
埋設標識シート 電線共同溝用 国土交通省仕様
日動電工¥15,980~税込¥17,578~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。色地色:桃/文字色:黒文字内容注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 国土交通省 国土交通省 最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 通信ケーブル河川用 国土交通省仕様
日動電工¥38,980税込¥42,8781個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。幅(mm)300色地色:桃/文字色:黒文字内容注意 情報通信ケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 電力ケーブル用 国土交通省仕様
日動電工¥16,980~税込¥18,678~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。幅(mm)300色地色:橙/文字色:黒1巻長さ(m)50文字色黒地色橙
埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様
日動電工¥33,980~税込¥37,378~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。色地色:桃/文字色:黒文字内容危険注意 電力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C・C・BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート ケーブル注意
日動電工¥41,980税込¥46,1781箱(4個)60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。幅(mm)300色地色:黄/文字色:赤種類巾300mm S1巻長さ(m)100折込S文字色赤地色黄
埋設標識シート 低圧電力用
日動電工¥15,980~税込¥17,578~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。文字内容危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色赤地色橙
埋設標識シート 情報管路光ケーブル用 国土交通省仕様
日動電工¥38,980税込¥42,8781個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。幅(mm)300色地色:桃/文字色:黒種類巾300mm W(2倍)1巻長さ(m)50折込W(2倍)文字色黒地色桃
埋設標識シート 光ケーブル用
日動電工¥9,998~税込¥10,998~1個60日以内出荷地下埋設物の位置を標示するためのシートです。色地色:桃/文字色:黒文字内容危険注意 この下に光ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色黒地色桃