357件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • 電柱札無地 日動電工

    電柱札無地

    日動電工
    189税込208
    1個
    欠品中
    種類電柱番号札無地
  • 接地極標示板 日動電工

    接地極標示板

    日動電工
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エッチング加工をしています。
  • 強化L型金物 日動電工

    強化L型金物

    日動電工
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
  • ケーブル保護金具 日動電工

    ケーブル保護金具

    日動電工
    5,698税込6,268
    1箱(50個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工

    埋設標識シート 高圧電力用

    日動電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
    地色:橙/文字色:赤文字内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • 引込用中間分岐金物 日動電工

    引込用中間分岐金物

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    線路の途中から線路と直角方向に引き込む場合に使用します。
    質量(g)190表面処理溶融亜鉛めっき
  • マジック・アース(接地抵抗低減剤) 日動電工

    マジック・アース(接地抵抗低減剤)

    日動電工
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
    仕様●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1質量(kg)10外観灰白色セメント混合粉体
  • ストラップ 九州電力規格品 日動電工

    ストラップ 九州電力規格品

    日動電工
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 引留ボルト 九州電力規格品 日動電工

    引留ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    電柱側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)160表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧縮銅管端子 関西電力規格品 日動電工

    圧縮銅管端子 関西電力規格品

    日動電工
    9,398税込10,338
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    張力のかからない電線接続に使用します。
    材質C1020表面処理すずめっき
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • ケーブル通線プレート ブラック 日動電工

    ケーブル通線プレート ブラック

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ホワイト) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ホワイト)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード端子 かしめタイプ Φ10用 日動電工

    リード端子 かしめタイプ Φ10用

    日動電工
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。
    質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
  • 木用ケーブル留具 釘付 日動電工

    木用ケーブル留具 釘付

    日動電工
    879税込967
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • 発泡プレート 日動電工

    発泡プレート

    日動電工
    749税込824
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
  • ジョイントボックス 日動電工

    ジョイントボックス

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
  • 短尺型 アース棒 B-8下 日動電工

    短尺型 アース棒 B-8下

    日動電工
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
    質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800被覆厚さ(mm)銅:0.5
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:難燃性ABS、検針窓部:ポリカーボネート
  • 吊り金具W3/8用 日動電工

    吊り金具W3/8用

    日動電工
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工
    6,398税込7,038
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニルホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    649税込714
    1セット(20個)ほか
    5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • ウレタン防護カバー 日動電工

    ウレタン防護カバー

    日動電工
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
    材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
    付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • サドルエース溶融亜鉛めっき仕様 日動電工

    サドルエース溶融亜鉛めっき仕様

    日動電工
    6,798税込7,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
  • レジスター 日動電工

    レジスター

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
    材質ASA
  • 塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工

    塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
    材質硬質塩化ビニル
  • 塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工

    塗代継枠[つめ付タイプ]

    日動電工
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 塗代継枠 日動電工

    塗代継枠

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。 すべて切り離していますので、工具不要です。
    材質硬質塩化ビニル
  • ニチジョイント 日動電工

    ニチジョイント

    日動電工
    769税込846
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。
    材質ポリプロピレン
  • 電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型 日動電工

    電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1個用
  • ミニコンクリートボックス 日動電工

    ミニコンクリートボックス

    日動電工
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • カチコネユニバーサル 日動電工

    カチコネユニバーサル

    日動電工
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工

    間仕切用固定金具E型両端支持タイプF

    日動電工
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
    付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
  • 直角金物L用補強アーム 日動電工

    直角金物L用補強アーム

    日動電工
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
    付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
  • ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工

    ベンチレーターキャップ低圧損タイプ

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
    材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
  • L型腕金四国電力規格品 日動電工

    L型腕金四国電力規格品

    日動電工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。