カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

R形アーム 九州電力規格品
日動電工¥17,980税込¥19,7781箱(5個)4日以内出荷引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。質量(g)1350表面処理溶融亜鉛めっき
スリーブベルト
日動電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(50個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。材質硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型スライドタイプ
日動電工¥5,698税込¥6,2681箱(20個)4日以内出荷軽量間仕切の開口部に簡単取付けできます。ボックスは前面からねじ1本で取付けできます。付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、トラスタッピン4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板種類27用
間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS
日動電工¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)4日以内出荷軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。材質亜鉛めっき鋼板
樹脂製設備用支持桟
日動電工¥19,980税込¥21,9781箱(200個)3日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。吸水性がないので腐らず、釘打ち、ノコギリなどでの切断が容易にできます。種類長さ200 16×30
自立フレーム工法機材
日動電工¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から61日以内出荷マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
大リングコーチスクリュー
日動電工¥139,800税込¥153,7801箱(200個)4日以内出荷引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。質量(g)110種類大表面処理溶融亜鉛めっき
角度ボルト 九州電力規格品
日動電工¥649税込¥7141個4日以内出荷L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
ニチミニラック
日動電工¥9,498税込¥10,4481箱(20個)4日以内出荷吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
パイピタ19
日動電工¥879~税込¥967~1箱(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)![結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471996-260422-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様
日動電工¥249~税込¥274~1個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031![結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471646-260422-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き
日動電工¥249~税込¥274~1個4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031![断熱ボード[SMボックス用] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471296-260422-02.jpg)
断熱ボード[SMボックス用]
日動電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)4日以内出荷テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
Bボックス
日動電工¥259税込¥2851個61日以内出荷スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
プルボックススピード型
日動電工¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)材質硬質塩化ビニル色グレー種類防水パッキン付 200角寸法W1(mm)201寸法W2(mm)215
低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品
日動電工¥65,980税込¥72,5781箱(25個)4日以内出荷4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。種類白表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
S形アース棒
日動電工¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個61日以内出荷配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個61日以内出荷配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)
配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか4日以内出荷配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
結露防止カバー付バーボックス CSW
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1個61日以内出荷バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
結露防止カバー付バーボックス 4OB
日動電工¥859税込¥9451個61日以内出荷バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形



























![結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471996-260422-02.jpg)
![結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471646-260422-02.jpg)

![断熱ボード[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471296-260422-02.jpg)
![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471445-260422-02.jpg)






![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)