カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピンピタ
日動電工¥1,398税込¥1,5381袋(20個)4日以内出荷テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイプスペーサー
日動電工¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)4日以内出荷壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)材質硬質塩化ビニル
パイピタ19L型
日動電工¥1,698税込¥1,8681袋(20個)4日以内出荷L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19
日動電工¥869~税込¥956~1袋(20個)ほか4日以内出荷脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
プラバン
日動電工¥799税込¥8791枚4日以内出荷ブレーカー等の取付けに。樹脂製だから軽くて腐りません。 木板代わりに使用する樹脂製板です。付属品六角ボルトW3/8×20(190用×1本)材質硬質塩化ビニル
PBS用補助金具
日動電工¥589税込¥6481セット(4枚)4日以内出荷プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型![ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301355-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ワンタッチ式]
日動電工¥159税込¥1751個4日以内出荷ワンタッチで取付けができるブランクプレートです。 ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 ボックスに仮置きし、施工後、スライドまたは、はめ込みでワンタッチ取付けができます。 アウトレットボックスAタイプにワンタッチで取付けできます。 バーボックス(中形)に取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル種類中形用
NTハンガーML
日動電工¥2,998税込¥3,2981袋(50個)4日以内出荷ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン全長(mm)420種類ビニタイロング付
NTハンガーM
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)4日以内出荷便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン![塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300935-180806-02.jpg)
塗代カバー3個用[ワンタッチ式]
日動電工¥449税込¥4941個4日以内出荷ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。 ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。 ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。材質硬質塩化ビニル種類3個用
ニチミニラック
日動電工¥7,498税込¥8,2481箱(20個)4日以内出荷ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
ネジッタイ2条ねじ付連結式
日動電工¥1,398税込¥1,5381袋(5組)4日以内出荷連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。適合2条ねじ3.5×22(10本)材質ポリエチレン
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型
日動電工¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。材質硬質塩化ビニル色ホワイト
メッセン吊りハンガ中国電力規格
日動電工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー寸法A(mm)16公称断面積(mm2)(適応吊線)22~55
MJ接着剤
日動電工¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合 速硬化 弾性タイプなので追ずい性が優れています。 省ゴミ対策品(MJ-650) 使い易い手絞りタイプ(MJ-650) カートリッジタイプ(MJ-333) 低温時の押し出し良好用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ
日動電工¥3,798税込¥4,1781箱(20個)4日以内出荷間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ
日動電工¥4,998税込¥5,4981箱(20個)4日以内出荷ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH
日動電工¥4,598税込¥5,0581箱(20個)4日以内出荷40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。付属品トラスタッピン4.0×6(1本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用適合ボックス配ボックス・SM36TH
間仕切用固定金具E型本体のみ
日動電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型スライドタイプ
日動電工¥5,198税込¥5,7181箱(20個)4日以内出荷軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
間仕切用固定金具E型
日動電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)4日以内出荷M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)材質亜鉛めっき鋼板
絶縁ハンガ中国電力規格
日動電工¥1,298税込¥1,4281セット(5個)4日以内出荷材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレーサイズ65寸法L(mm)145寸法H(mm)93寸法A(mm)15寸法D(mm)65寸法d(Φmm)4適合ケーブル外径(Φmm)52公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55![平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297548-200213-02.jpg)
平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式
日動電工¥209~税込¥230~1個4日以内出荷取付けはワンタッチ!便利なCSW用平カバーです。 ねじ留め不要。ツメにあわせて嵌め込むだけで取付け完了。材質硬質塩化ビニル![平カバー102(中形)用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297478-180806-02.jpg)
平カバー102(中形)用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式
日動電工¥129税込¥1421個4日以内出荷スピード施工ができるワンタッチ式の平カバーです。 1個用、2個用に対応できます。 左右ノック部をペンチ等で取り除けば2個用としてご使用いただけます (2個用としてご使用の場合、器具はタッピンねじで固定してください)。材質硬質塩化ビニル種類1・2個兼用型
可とう管用保護金具都市再生機構仕様
日動電工¥2,798~税込¥3,078~1袋(20個)4日以内出荷木間仕切で可とう管を釘打ちから保護するための金具です。 使用用途に合った金具をご使用ください。表面処理電気めっき










![ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301355-200213-02.jpg)



![塗代カバー3個用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300935-180806-02.jpg)
![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300883-200213-02.jpg)





![塗代カバー8CB用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300007-180806-02.jpg)
![塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299815-200213-02.jpg)
![塗代カバー119(大形)用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299806-200213-02.jpg)
![塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299745-200213-02.jpg)
![塗代カバー102(中形)用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26299736-200213-02.jpg)











![平カバーCSW用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297548-200213-02.jpg)
![平カバー3個用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297523-180806-02.jpg)
![平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297496-200213-02.jpg)
![平カバー102(中形)用[ワンタッチ式]ボックス上乗せ式 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297478-180806-02.jpg)
![平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297469-180806-02.jpg)
![平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス上乗せ式 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297453-180806-02.jpg)