絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パネル貫通型メールコネクタ
ワゴジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)42/1.654インチ色ライトグレー取付固定用フランジ/貫通取付高さ(mm)12.4/0.488インチ寸法奥行:29/1.142インチ極数8段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプラグインコネクタ用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0
ストレーンリリーフプレート
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止質量(kg)0.5色グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.014(火災)
ジャンパ差込付セパレータ
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)2/0.079インチ質量(kg)12色グレー高さ(mm)110.3/4.343インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:67.2/2.646インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.36(火災)燃焼性V0
ジャンパ
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(5個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)63/2.48インチ質量(kg)38.5色シルバー色高さ(mm)20/0.787インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:4/0.157インチ
コーディングピン
ワゴジャパン¥599税込¥6591箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.1色オレンジタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.002(火災)燃焼性V0
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥43,980税込¥48,3781個31日以内出荷誤配線を防止し確実に結線アセンブリ済みシステムケーブルによる迅速な配線明確な識別を可能にする多様なマーキング方法仕様【より線】0.03 ... 16 mm2 / 32 ... 5 AWG幅(mm)79/3.11インチ質量(kg)130.2取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20極数接続 (1):44、接続 (2):45定格電圧125定格電流(A)1適合負荷0.919(火災)
picoMAXメールヘッダ
ワゴジャパン¥62,980税込¥69,2781箱(100個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)30/1.181インチ色ライトグレー高さ(mm)21.1/0.831インチ寸法奥行:12.4/0.488インチ極数8段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)高さ(inch)表面:17.5/0.689インチコネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲8燃焼性V0
picoMAXメールコネクタ
ワゴジャパン¥239,800税込¥263,7801箱(200個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)16/0.63インチ色ライトグレー高さ(mm)15.9/0.626インチ段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0適合ユニットクランピング:4
WSBマーキングカードアース
ワゴジャパン¥6,398税込¥7,0381箱(5個)31日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。その他マーキング:記号幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8色ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2
THTメールヘッダ
ワゴジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
THTメールヘッダ
ワゴジャパン¥94,980税込¥104,4781箱(100個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止幅(mm)44/1.732インチ色ライトグレー高さ(mm)21.1/0.831インチ寸法奥行:12.4/0.488インチ極数12段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)高さ(inch)表面:17.5/0.689インチコネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲12燃焼性V0
PCB端子台
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300
PCB端子ブロック
ワゴジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。段数1定格電圧(V)300定格電流(A)20測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
Mカード垂直
ワゴジャパン¥6,398税込¥7,0381箱(5個)6日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。その他マーキング:数字幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8色ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2
MCSコンビコネクタ
ワゴジャパン¥88,980税込¥97,8781箱(25個)31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲8適合ユニットクランピング:16
1線フィメールプラグ
ワゴジャパン¥85,980税込¥94,5781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止取付固定用フランジ/貫通取付段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲7適合ユニットクランピング:7
ライティングコネクタ
ワゴジャパン¥6,698~税込¥7,368~1箱(100個)ほか3日以内出荷電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側)差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
差込コネクタ
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(50個)3日以内出荷定格電圧(V)電気用品適合:300、JIS適合:400定格電流(A)電気用品適合:30、JIS適合:41RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ミニチュアヒューズ
ワゴジャパン¥59,980税込¥65,9781パック(100個)6日以内出荷仕様断線表示無し質量(g)3.25定格電圧(V)250定格電流(A)10
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ 飛越ジャンパ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581パック(25個)6日以内出荷仕様飛び越しジャンパ;絶縁;定格電流41A色グレー質量(g)3.6定格電流(A)41
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781パック(25個)6日以内出荷仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)27.59取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30