特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
711件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1パック(250個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1パック(250個)
    6日以内出荷
    仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984結線方式スクリューレス
  • スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ヒューズプラグ用エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ヒューズプラグ用エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)2
  • スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式キャリア端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    グレー取付方式DINレール定格電圧(V)250定格電流(A)6.3端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
  • スプリング式4線試験・測定用断路端子台2002シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式4線試験・測定用断路端子台2002シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式2線ヒューズ端子台2002シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式2線ヒューズ端子台2002シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    グレー取付方式DINレール定格電圧(V)250定格電流(A)6.3端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)76
  • スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ

    ワゴジャパン
    8,198税込9,018
    1パック(20個)
    6日以内出荷から37日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)85
  • スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    6,698税込7,368
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)57
  • スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ ステップダウンジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ ステップダウンジャンパ

    ワゴジャパン
    6,198税込6,818
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ライトグレー
  • スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)41
  • スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ

    ワゴジャパン
    9,698税込10,668
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41(57)端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)50
  • スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32(41)端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    6日以内出荷から42日以内出荷
    厚さ(mm)0.8適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
  • スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式空コンポーネント プラグ ハウジング ワゴジャパン

    スプリング式空コンポーネント プラグ ハウジング

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷
    グレー
  • スプリング式レセプタクル端子台用断路プラグ ワゴジャパン

    スプリング式レセプタクル端子台用断路プラグ

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様キャリア端子台用断路プラグ;断路端子台として使用するレセプタクル端子台用オレンジ質量(g)0.62定格電流(A)10
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    6日以内出荷から92日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)25
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)18
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    6日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)端子間ピッチ(mm)4.2適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)14
  • 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    22,980税込25,278
    1パック(200個)ほか
    6日以内出荷
    グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)250結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法基板実装
  • カラーマーカー ワゴジャパン

    カラーマーカー

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)8タイプ梱包:ボックス適合負荷0.24(火災)燃焼性UL94準拠:V2
  • T分岐タップ ワゴジャパン

    T分岐タップ

    ワゴジャパン
    9,398税込10,338
    1個
    31日以内出荷
  • 隣接ジャンパ ワゴジャパン

    隣接ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)5/0.197インチ質量(kg)1.3グレー高さ(mm)8/0.315インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:21.7/0.854インチ定格電流(A)24材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.008(火災)燃焼性V0
  • 貫通型端子台 ワゴジャパン

    貫通型端子台

    ワゴジャパン
    169,800税込186,780
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)
    段数1定格電圧(V)300定格電流(A)20測定電位範囲9適合ユニットクランピング:18
  • 接続フィメールコネクタ ワゴジャパン

    接続フィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.342(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.342(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)24.6/0.969インチライトグレー高さ(mm)11.8/0.465インチ段数1定格電圧(V)150定格電流(A)4材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲9燃焼性V0適合ユニットクランピング:9
  • 差込型ワイヤジャンパ ワゴジャパン

    差込型ワイヤジャンパ

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)3.9ブラック備考(安全関連情報)ワイヤジャンパは止まる位置までしっかり差し込んでください。タイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.039(火災)
  • 半田ピン付フィメールヘッダ ワゴジャパン

    半田ピン付フィメールヘッダ

    ワゴジャパン
    44,980税込49,478
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    グレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲5燃焼性V0
  • ワンタッチ端子台 ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(70個)
    6日以内出荷
  • ミニWSBマーキングカード ワゴジャパン

    ミニWSBマーキングカード

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1箱(5枚)
    31日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    用途WAGO-I/O-SYSTEM用幅(mm)56.8/2.236インチ、マーカストリップ:5質量(kg)6.7ブルー高さ(mm)152/5.984インチタイプマーキングタイプ:記号寸法奥行:3.2/0.126インチ適合負荷0.201(火災)
  • マーカストリップ ワゴジャパン

    マーカストリップ

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1シート
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
    幅(mm)マーカストリップ:2.3質量(kg)12.3ホワイトタイプ梱包:ボックス適合負荷0.172(火災)
  • プリント基板端子台 ワゴジャパン

    プリント基板端子台

    ワゴジャパン
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    31日以内出荷
  • プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(55個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    グレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
  • フィメールコネクタ 接続2線 ワゴジャパン

    フィメールコネクタ 接続2線

    ワゴジャパン
    77,980税込85,778
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    グレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)20コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2適合ユニットクランピング:4
  • フィメールコネクタ ワゴジャパン

    フィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    仕様絶縁カラーなしフェルール圧着線/0.25 ... 2.5 mm2、絶縁カラー付フェルール圧着線/0.25 ... 1.5mm2幅(mm)25/0.984インチライトグレー高さ(mm)40.4/1.591インチ段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5燃焼性V0適合ユニットクランピング:5
  • パネル貫通型メールコネクタ ワゴジャパン

    パネル貫通型メールコネクタ

    ワゴジャパン
    53,980税込59,378
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    幅(mm)39.2/1.543インチライトグレー取付固定用フランジ/貫通取付高さ(mm)14.4/0.567インチ寸法奥行:33.4/1.315インチ極数5段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)コネクタプラグインコネクタ用(接続方式)測定電位範囲5燃焼性V0