絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,228)
- エレコム(2,103)
- ナカバヤシ(2,019)
- StarTech.com(1,795)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,713)
- レイ・アウト(1,325)
- オーム電機(973)
- 永岡書店(965)
- マルアイ(959)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(953)
- シヤチハタ(914)
- トリニティ(859)
- 呉竹(813)
- LEPLUS NEXT(775)
- ブランドをもっと見る
特価

産業用マネージドスイッチ
ワゴジャパン¥239,800税込¥263,7801個31日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。幅(mm)50/1.969インチ色メタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)910タイプ光ファイバ:シングルモードおよびマルチモード寸法奥行:120/4.724インチ接続方式(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45;光ファイバ/4xSFPスロット(例/SFPモジュールおよびLC光ファイバコネクタ付)
産業用スイッチ16ポート
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/16xRJ-45幅(mm)50/1.969インチ色メタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)840寸法奥行:120/4.724インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR,RPS)緑/電源(主),リダンダント電源(副);LED(ALM)赤/アラーム;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~16梱包区分ボックス
産業用ECOスイッチ8ポート
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45幅(mm)46/1.811インチ色ブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式10/100BASE-TX梱包区分ボックス
産業用 ECO スイッチ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/5xRJ-45幅(mm)50/1.969インチ色ブラック高さ(mm)104/4.094インチ質量(g)550備考UL規格のPoE供給電力量を順守/電源電圧≧DC48V/PoE供給電力120Wまたは寸法奥行:115/4.528インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR)緑/電源;LED(PoE1~4)緑/PoweroverEthernet;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~5伝送速度銅電線/10/1000Mbit/s梱包区分ボックス
カラーマーカー
ワゴジャパン¥6,998税込¥7,6981箱(5個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)8タイプ梱包:ボックス適合負荷0.24(火災)燃焼性UL94準拠:V2