カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • 差込形電線コネクタ(12)
  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(143)
  • ニチフ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • 日本緑十字社(42)
  • エスコ(801)
  • JAPPY(15)
  • ACE(エース)(29)
  • オーム電機(107)
  • ナンシン(21)
  • 斬丸(6)
  • メディアカバーマーケット(6,367)
  • 常磐精工(468)
  • ハンマーキャスター(432)
  • RS PRO(317)
  • サンワサプライ(279)
  • エレコム(278)
  • NAC(長堀工業)(277)
  • フジキン(230)
  • 天領まな板(217)
定格電圧(V)
  • 42(1)
  • 250(1)
  • 300(5)
  • 400(3)
  • 450(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(1)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 41(2)
種類
  • プラグジョイントコネクタ(1)
  • 差込形電線コネクタ(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロコネクタ ワゴジャパンマイクロコネクタワゴジャパン
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)ワゴジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)ワゴジャパン
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
129税込142
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄/緑ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 青 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 青ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 白 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 白ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黄ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジ ワゴジャパンWago バナナプラグ 真鍮 40mm オレンジワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(5個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用ワゴジャパン
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用ワゴジャパン
209税込230
1個
翌日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用ワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用ワゴジャパン
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用ワゴジャパン
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(64件のレビュー)
749税込824
1箱(5個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
52,980税込58,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(50個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
バナナプラグ ワゴジャパンバナナプラグワゴジャパン(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)42定格電流(A)20全長(mm)40奥行(mm)8高さ(mm)15材質66ナイロン寸法F(mm)20.5引出し線長さ(mm)9~11適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5電線抱合範囲AWG(#)28-14質量(g/パック)32.35質量(g)32.35
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ ワゴジャパンベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズワゴジャパン
63,980税込70,378
1パック(100個)
41日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用 ワゴジャパンフィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用ワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレスグレー仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極質量(g)11.57定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,498税込3,848
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン
2,698税込2,968
1パック(25個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュールワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5グレー定格電圧(V)500適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2016シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
7,598税込8,358
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)76
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2010シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
5,398税込5,938
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)57
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,998税込4,398
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)41
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,698税込4,068
1パック(25個)
5日以内出荷から86日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)32
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュールワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー仕様ジャンパスロット用
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(25個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュールワゴジャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(25個)
36日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2グレー仕様ジャンパスロット用適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)14
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら