25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段型の形状ハウジングを採用!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(スプリング) ステンレス鋼(導電部)電気銅、スズメッキ(ハウジング)(絶縁カバー)耐熱性66ナイロン 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm 材質(スプリング)ステンレス鋼 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0 電線むき長さ(mm)12~13
1箱(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)30/41 材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
1箱(50個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパン差込コネクタ
エコ商品
定格電圧(V)電気用品適合:300、JIS適合:400 定格電流(A)電気用品適合:30、JIS適合:41 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

取付方式タブ 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 グレー 仕様ジャンパスロット用
1パック(25個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式タブ 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 グレー 仕様ジャンパスロット用 適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)ほか
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワゴジャパンライティングコネクタ
エコ商品
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側) 差込み線数(本)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(100個)ほか
63,980 税込70,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)42 定格電流(A)20 全長(mm)40 奥行(mm)8 高さ(mm)15 材質66ナイロン 寸法F(mm)20.5 引出し線長さ(mm)9~11 適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5 電線抱合範囲AWG(#)28-14 質量(g/パック)32.35 質量(g)32.35
1パック(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)630 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(50個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:20/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)630 適合電線径0.2-2.5sq AWG24-12
1パック(50個)ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)12 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(50個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.2-2.5sq AWG24-12
1パック(50個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(5個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1袋(5個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1袋(5個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(5個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷