IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)30/41
材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)レッド
引出し線長さ(mm)12~13
適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
関連キーワード