カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(1)
- JAPPY(3)
- アソー(1)
- エーモン(1)
- ニチフ(1)
- ニッタ(1)
- ユーボン(2)
- 光(1)
- 日本ケミコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「wago 222-500」の検索結果

222-500
ワゴジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷材質ポリアミド色オレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ
ワゴジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(70件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷明るいオレンジ色で目立つので、混雑したセットアップでも迅速に識別可能です。汎用性の高いねじ取り付けが可能。故障点検を迅速に行うための内臓テストスロット用途建設現場・工場フロア・梱包設備・自動車エンジニアリング材質ポリアミド色燈外形寸法(mm)77.6(高さ)x17.5(幅)x25.5シリーズ221RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品221シリーズスプライスコネクタ
ユニバライトアングルキャリア
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(100個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9色グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666アズワン品番65-7785-36
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0