ユニバライトアングルキャリア
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
- 用途
- (221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ
- 幅(mm)
- 18.5/0.728インチ
- 質量(kg)
- 3.9
- 色
- グレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 41.8/1.645インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 寸法
- 奥行:26.3/1.035インチ
- 寸法(長さ)
- 21.5/0.846インチ(DINレール上端から)
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 適合負荷
- 0.117(火災)
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(100個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ


















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)



