カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 河淳(2)
- TRUSCO(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- 東洋技研(1)
- キャンブロ(1)
- ユーボン(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- サンワダイレクト(1)
- Pixio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wago 249」の検索結果
特価

DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981袋(25個)7日以内出荷高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ。2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
差込型ワイヤジャンパ
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)2.1色ブラックタイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.018(火災)
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から87日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
グループマーカーキャリア
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(25個)ほか6日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mmアズワン品番65-1503-19
テストプラグADモジュール
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)6/0.236インチ質量(kg)2.5色グレー高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング寸法奥行:38.7/1.524インチ極数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:6/0.236インチ測定電位範囲1適合負荷0.036(火災)適合電線銅燃焼性V2適合ユニットクランピング:1
差込型ワイヤジャンパ
ワゴジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)3.9色ブラック備考(安全関連情報)ワイヤジャンパは止まる位置までしっかり差し込んでください。タイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.039(火災)