カテゴリ
- 制御機器(20)
- 電気材料(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- サトーパーツ(1)
- 河淳(1)
- JTC(1)
- NTB(1)
- 東洋技研(1)
- ケニス(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- 共和ゴム(1)
- 白井産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「wago 261」の検索結果
特価

DINレール端子台
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥5,398~税込¥5,938~1パック(50個)5日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか5日以内出荷から91日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
261-301
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷色グレーシリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
261-112/341-000
ワゴジャパン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷色グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
DINレール端子台
ワゴジャパン¥8,598税込¥9,4581袋(5個)7日以内出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入
ワゴジャパン¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷。261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:630 V●材質:ナイロン●コード番号:815-880アズワン品番65-7589-02
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から86日以内出荷色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数4P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅色グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エンドプレート
ワゴジャパン¥539~税込¥593~1箱(25個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,898税込¥3,1881箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
コンパクトタイプ端子ブロック
ワゴジャパン¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
コンパクトタイプ端子台
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1箱(25個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥2,698税込¥2,9681箱(100個)翌々日出荷から30日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください