絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,381件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • ユニットバス用ヘアーキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアーキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ 使い捨てタイプで掃除が楽になります。
    材質SUSアズワン品番65-2070-46外径(cm)適合目皿:10~10.5
  • シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
    仕様節水、泡沫吐水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
  • 泡沫万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫万能ホームパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    材質黄銅曲げ角度90度取付ねじサイズW26山20
  • ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
    用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
    用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形水飲水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-8783-06
  • 横形ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ステンレスボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ステンレス玉付材質SUS316使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)120未満材質(玉)ステンレス
  • ストレーナ45°化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレーナ45°化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様給水口側ナット回転式、ストレーナ内蔵、パッキン付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 洗面用ヒートン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面用ヒートン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ねじサイズM4×0.7
  • ユニットバス用ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水口用皿
    材質ポリプロピレン
  • オスメスニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスメスニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G(おねじ)
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
    用途呼び13用材質青銅
  • 泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形ツル首パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高さアップでシンクのスペース広々
    パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 両ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付ベンリーカンエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質黄銅
  • アルミプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
    材質アルミダイカスト形状プラグ種類ねじ込み継手
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)25
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
  • ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ベンリーカンエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅
  • ステンレスフレキニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスフレキニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    天井など上部からのシャワー。丸型
    取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • 洗面排水栓付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー用、カベ排水用
    材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • PCホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    479税込527
    1個
    欠品中
    ホースのやぶれ、つなぎ用。
    付属品バンド2個材質ポリプロピレン適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 異径カップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径カップリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    内径の異なるホースの接続用(内径25と15mm)
    材質黄銅
  • シャワーヘッド固定リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド固定リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途シャワーヘッド固定リング くるくる回って使いにくいシャワーヘッド固定用材質SI(シリコン)
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
    付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
  • ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    手元のボタンで水をストップできるので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。約30%の節水効果があります(メーカー社標準仕様シャワーヘッドとの比較)。低水圧で勢いの無いシャワーをパワーアップします。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。ホワイト
  • ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    欠品中
    適合三栄水栓製V30-13、V30-20用材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
  • 上部ナット・パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上部ナット・パッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JISおよび同等品に合います。呼び13用。
    適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20
  • 角目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    150mm床用角タイルに合わせた目皿
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    不要な配管用のキャップ、パッキン付き
    仕様パッキン付材質黄銅
  • ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 共用散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
    用途呼び13水栓用。仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホース接続用の水栓。
    用途呼び13水栓用。直径(Φmm)16.5(ホース接続部)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否逆止弁有無なし
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー用、ポップアップ式。
    仕様アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
  • ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
  • 厨房水栓用ビス レッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用ビス レッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ねじW3/16山24
  • ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン用オスメスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用仕様パッキン付材質黄銅寸法B(mm)24寸法z1(mm)G1/2寸法z2(mm)G1/2