カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

元口セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。材質POM、ABS、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥669税込¥7361個当日出荷三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。材質POM、EPDM、ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
ワンタッチツインホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トイレットペーパーがワンタッチで着脱でき、同時に2個セットできます。付属品ビス・接着テープ材質ABS樹脂色ホワイト
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
ホースニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥729税込¥8021個当日出荷用途呼び13用付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)16接続ねじ種類R
流し排水栓カゴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。 銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。 パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。 側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。材質銅
泡沫横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上向きなのでシンクが広々使えます材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)560×710×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
バスポンプフィルター(取替用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム寸法(mm)Φ50×10
ラセンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレスホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
洗濯機ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷横水栓用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13寸法A(mm)58寸法B(mm)25寸法C(mm)80JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径ZPJ1/2
スライドシャワーハンガー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。用途浴室用のシャワー掛け具として対応寸法(mm)スライドバー:25・30
FBシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。用途浴室用のシャワーヘッドとして
Sパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。用途排水のパイプとして色アイボリー奥行(mm)102適合排水管径(Φmm)32本体高さ(mm)32本体幅(mm)600
シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から翌々日出荷SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
後付け偏心管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4