カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

シャワーヘッド固定リング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥239税込¥2631袋(2個)当日出荷用途シャワーヘッド固定リング くるくる回って使いにくいシャワーヘッド固定用材質SI(シリコン)
低水圧用シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)60
節水ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
アフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から101日以内出荷床排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。形状Sトラップ
節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗濯機ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
PC排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個翌々日出荷【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?。【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
Sトラップ用クリーナー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個欠品中ワイヤー長さ約1mの洗面器排水口用クリーナーです。PVCコーティングで汚れがつきにくく、使用後のお手入れが簡単です。先端ブラシはステンレスワイヤーとなっているため錆びにくいです。用途Sトラップ用のクリーナーとして色ブラック質量(g)88ワイヤー長さ(m)1
洗濯機パン用キャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119税込¥1311個当日出荷品番H541、H542、H5410、H5410S、H5410KS、H5414、H5412の洗濯機パン用です。用途洗濯機パン用キャップとして材質ABS樹脂色ホワイト
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
厨房用自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌日出荷水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。用途厨房用の水栓としてJIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
水栓スピンドル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥719税込¥7911個当日出荷呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
ペーパータオル容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体正面のカバーを手前に引き、パーパータオルを約2束収納できます。下側より1枚ずつ取り出せます。中のペーパーの残量が外からでも目視できる半透明色。ビス・接着剤付き。用途ペーパーはSANEI製W49-2をおすすめします。付属品ビス・接着剤付仕様本体正面のカバーを手前に引き、ペーパータオルW49-2を約2束収納できます、下側より1枚ずつ取り出せます。材質ABS樹脂色半透明ホワイト
ナット締付工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。アズワン品番64-8656-86
ワンタッチジョイントセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷洗濯機水栓・洗濯機給水ホース付きの洗濯機パンです。 床下に洗濯機用水栓を設置する事により壁の水栓が不要となるため、場所を取らず見た目がスッキリします。 洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。 万一ホースが外れても給水が自動で停止するオートストッパーが付いています。 洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができて便利です。排水トラップは別売です。付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具材質(洗濯機パン)ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×640
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら