37ページ目:

3,410件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。13Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)13
厚板浴槽用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)厚板浴槽用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
厚板浴槽用のアダプター。
仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
アイアンブラケット(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンブラケット(二段)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
鉄製の2段ブラケット。
付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)10
ソープディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソープディスペンサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
洗面器取付け式のソープディスペンサー
材質黄銅、ポリエチレン厚さ(mm)5~45容量(mL)300タンク容量(mL)300取付穴径(Φmm)27~30
シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗濯機用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS使用地区寒冷地
シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS、valve(環境配慮バルブ)取付穴径(Φmm)35~40吐水口116°回転
サーモ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
シャワー無しのサーモ混合栓。
仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS
ワールドソーα替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワールドソーα替刃SANEI(旧:三栄水栓製作所)
719税込791
1個
翌日出荷
ワールドソーα替刃1枚入り
仕様R391・R391-1用の替刃。袋1枚入。材質
ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ペーパーホルダー。
材質付属品棚板付、ビス付耐荷重(kg)4
シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。
適合場所洗面所ピッチ(mm)湯・水の配管:102取付厚(mm)5~30
節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
マットホワイトトラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
シングル洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用適合場所洗面・トイレ使用地区一般厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1巻(10m)
翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1巻(10m)
翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
シーリングプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
翌日出荷
排水フレキ継手(H6430)用
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種別共用形
巻ベンリーカンツバ出し機 SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様T13/T191巻ベンリーカン兼用、呼び13×16/13×16.8/20兼用付属品ケース
浴室排水グレーチング SANEI(旧:三栄水栓製作所)浴室排水グレーチングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン
掃除口変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
材質(本体)黄銅材質(フタ)ステンレス、ポリエチレン
ツーバルブ混合栓 上向き SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓 上向きSANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
見た目もかわいいクロスハンドル パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
用途キッチン用
手洗器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
信楽焼特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、白と黒のモダンな器に仕上げました。
PCエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
エンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
139税込153
1個
当日出荷
緑化かん水システム用チューブの末端の穴を塞ぐ部品です。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
139税込153
1個
翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。
用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
マイクロヘッドアダプターベース1/2 SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッドアダプターベース1/2SANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340
1個
翌々日出荷
マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
用途呼び13給水管チーズへの接続などに使用
プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
翌々日出荷
アダプターベースのネジに接続して不要になった穴をふさぎます。
チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
マイクロスプリンクラーをセットするためのコネクター。アダプターベースとチューブを接続して使用。
マイクロヘッド ミニローターL SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニローターLSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
翌々日出荷
苗木・野菜用
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。
マイクロヘッド ミニミスト SANEI(旧:三栄水栓製作所)マイクロヘッド ミニミストSANEI(旧:三栄水栓製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷
ハウス・行苗用
用途段微細水滴で高い散水分布が得られます。
圧力調整弁PC SANEI(旧:三栄水栓製作所)圧力調整弁PCSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
エンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
109税込120
1個
当日出荷
チューブ経16mm用
チーズアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1個
翌々日出荷
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
フラッシングバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フラッシングバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
16mmのドリップチューブ用のフラッシングバルブ
用途チューブ差込式
ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
大きな吸盤で好きな位置にシャワーヘッドをとりつけられる。
耐荷重(kg)3耐熱温度(℃)60
はぶらしホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)はぶらしホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
翌々日出荷
吸盤で好きな位置につけられる、まあるいはぶらしホルダー。スリット付だから水切れが良い。中の仕切りを外せば小物入れとしても使用可能
仕様はぶらしが4本収納可能耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水シャワーヘッド ホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
シャワーヘッド(プラスセレクト) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(プラスセレクト)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
シャワー板を取り換えることで、1つのヘッドで2通りの水流が楽しめるシャワーヘッド。ヘッド部を回して取り換えるだけの簡単取り付け。手元のストップボタン付き。肌当たり爽快シャワー板:勢いある細かい水流で、頭皮や肌に刺激と爽快感をもたらす肌あたり。水量たっぷりシャワー板:大き目のシャワー穴から大粒の水流、たっぷりとした浴び心地でからだを程よく温めます。
洗面器ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク 本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質適合排水口径(Φmm)35~42仕様洗面器の排水口用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら