38ページ目:

3,410件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA10JH-60X-16
共用自動接手散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用自動接手散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
予約販売
呼び径(mm)13仕様カギ R32、ホース接続部 L210-2、逆止弁なし
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,490税込3,839
1個
翌日出荷から7日以内出荷
共用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
呼び径(mm)13仕様カギ R32
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13仕様負圧破壊装置付
万能ホーム胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム胴長水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
呼び径(mm)13シルバーハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
サポートバー(折上式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サポートバー(折上式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装)最大荷重(N)1176
小型通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)小型通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
トイレ・洗面・浴室用 通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。 40VP/VU・50VU・40G兼用
仕様トイレ・洗面・浴室用、通気弁を取りはずしできるので、メンテナンス可能です。40VP/VU・50VU・40G兼用
首長メネジボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)首長メネジボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブF型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,288税込4,717
1個
当日出荷から翌日出荷
形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状アングル接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質青銅仕様下給水用、補助水管付使用圧力(MPa)0.1~0.75
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
ストレーナ45°化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレーナ45°化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13仕様ストレーナ内蔵
D式ナット付化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ナット付化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様給水口側ナット回転式、パッキン付
D式ナット付化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ナット付化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13仕様パッキン付
ナット付化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13仕様パッキン付
B型甲止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)B型甲止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
仕様V22J用23Aの面間の短いもの
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
呼び径(mm)13
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13
D式化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13
化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
呼び径(mm)13
オネジ化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジ化粧バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
延長偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
増設偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)増設偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。
仕様既存の水配管と新設の給湯露出配管を接続すれば混合栓が設置できます。偏心量(mm)50
ベンリー偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節付
ベンリー偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
偏心管取付後に取付位置を調節できます。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
化粧板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
仕様不要な壁面の貫通穴カバー、ビス付材質SUS430
化粧カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様T4205-861用
樹脂管面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管面取器SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合架橋ポリエチレン管(T100N)専用呼び径(mm)16
チーズ保温カバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズ保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
369税込406
1個
7日以内出荷
保温材厚(mm)10仕様10A・16A兼用
偏心管用送り座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管用送り座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黄銅
丸頭AYボルト SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸頭AYボルトSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黄銅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら