カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

定流量ソケット(泡沫外ネジ用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パイプと泡沫器の接続部に取付けます。仕様10L用定流量弁コア付寸法Z(mm)M22×1.25
自閉式横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
砲金ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法H(mm)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rc
砲金ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869税込¥9561個当日出荷第三者機関認証登録品材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)24規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586寸法A(mm)32接続ねじ種類R×Rc
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ストレート分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から25日以内出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます。種別ストレート型JIS規格JIS B 2061
二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
ミニセラ泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
ベンリー横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)用途給水口 呼び13パイプ用水栓ねじ径PJ1/2呼び13
洗濯機用分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷万能ホーム水栓や自在水栓に取付けできます。 レバー操作で2方向へ切替(2方向同時には送水不可)材質黄銅、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15
自閉式立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓
立形自在水栓(パーティーシンク用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷仕様セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【吐水特徴】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【シンプルなデザイン】すっきりとした見た目で空間に溶け込みます。定流量弁付きです。(5L/min)用途洗面用水栓厚さ(mm)5~30色クロム機能定流量弁付(5L/min)取付穴径(mm)32~35ナット対辺(mm)36商品タイプエコ
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。用途洗面用水栓厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)1取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)38商品タイプエコ水流切替シャワー、整流
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら