絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,392件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途金属製Sトラップ用形状Sパイプパイプ形状Sパイプ
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13仕様ナットなし形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型
洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
939税込1,033
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30アイボリーホース長さ(m)2
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ねじサイズG1/2
洗面器用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器用キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洗面器の不要な穴を隠すフタ
用途洗面所用材質ポリプロピレンホワイト
断熱横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
六角スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)六角スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
六角穴対辺12mmのザルボ、ソケットなどをまわす時に使用。
先端形状六角形状L型材質
洗面用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓
風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前丸便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様取付工具付材質ABS樹脂寸法(mm)376×450~480サイズ兼用
給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質ステンレス
多目的アンカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)多目的アンカーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
石こうボード・タイル・コンクリート用。 4本入。 石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24下穴ドリル径(mm)5外径(Φmm)アンカー:5ねじ長さ(mm)使用:3~4
タオルリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)タオルリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレスリングでシンプルなデザイン。 形状は丸型です。
用途タオル掛けとして。幅(mm)136シルバー高さ(mm)167.5質量(g)97奥行(mm)55.5耐荷重(kg)3耐荷重N(kgf)30材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×55.5×167.5
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用適合場所キッチン仕様泡沫吐水、節水、クリック取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
万能排水皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能排水皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1個(3個)
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。材質ABS樹脂、黄銅仕様シャワー/泡沫切替タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付(ノンアスベスト)材質黄銅
洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホース長さ(m)4アイボリーホース内径(Φmm)30
排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓取付パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途洗面器用排水栓取り付け用材質NBR仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
ペーパーホルダー棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペーパーホルダー棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途トイレ用材質ポリプロピレン適合W30、W33、PW33用
流し排水栓皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合三栄水栓製H65・H65-50用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ユニットバス用ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
大便器接続パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)大便器接続パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31内径(Φmm)73外径(Φmm)100
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個(3個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
呼び13仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から翌日出荷
配管等固定用のバンド
材質
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
Uパッキンとスベリパッキンのセット
適合呼び13万能ホーム水栓用材質NBR
切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替コックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質黄銅
バス用W式クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
レバー式自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー式自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
欠品中
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
大便器スパッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)大便器スパッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法B(mm)50
座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×PJ