レバー式自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)欠品中
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13仕様二条ネジハンドルPR23F-Lハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-16商品タイプ立形
座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×PJ
ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
シャワ掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
仕様ビス止め式ビス付き材質亜鉛ダイカスト色メッキ取付方式ビス止め角度調節×
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
泡沫吐水
自動洗濯機元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタールストッパーあり
ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
【手元でストップ】
手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約40%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
PCコックツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm)12~18付属品バンド2個材質ABS樹脂
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
BL仕様流し台用
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)16適合内径(Φmm)147
泡沫自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16アズワン品番65-2066-52パイプ外径(Φmm)16
共用万能ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバーハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に
厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス外径(Φmm)102深さ(mm)17.5
ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。